AKRO-MILS 30270 Akrobins Plast Oppbevaringsbinger


Akro-Mils 30270-serien stable & hang bins er fargekodede oppbevaringssystemer for å skille og skille gjenstander som er plassert i samme område, verktøy og deler i verksteder, elektriske og rørleggerartikler, vedlikeholdsskap og farlige/ikke-farlige materialer i medisinske miljøer.

filtre
Høyde: 10 "til 12" , Innvendig høyde: 10 1 / 4 " , Innvendig lengde: 17 1 / 8 " , Innvendig bredde: 14 3 / 4 " , Lengde: 18 "til 20" , Vektgrense: 75 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 3 , Utvendig høyde: 11 " , Utvendig lengde: 18 " , Utvendig bredde: 16 1 / 2 " , Bredde: 16 "til 18"
StilModellFARGEPackage AntallPris (eks. mva)
A
30270SVART
Svart3759NOK
B
30270BLÅ
Blå3759NOK
C
30270SKLAR
Fjern3587NOK
D
30270GRØN
Grønn3759NOK
E
30270RED
Rød3759NOK
F
30270STEIN
Stone3759NOK
G
30270YELLO
Gul3759NOK

30270 Akrobins Plast Oppbevaringsbinger

Akro-Mils 30270-serien stable & hang bins er fargekodede oppbevaringssystemer for å skille og skille gjenstander som er plassert i samme område, verktøy og deler i verksteder, elektriske og rørleggerartikler, vedlikeholdsskap og farlige/ikke-farlige materialer i medisinske miljøer.

Egenskaper

  • De har en maksimal lastekapasitet på opptil 75 lb.
  • Disse stable & hang-bingene har polymerkonstruksjon for strukturell stivhet og lekkasjesikre operasjoner.
  • Disse AkroBinene tåler lavintensive syrer og alkalier.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjøre disse henge-/stablebingene?

  • Tøm beholderne for innholdet og fjern eventuelle etiketter/klistremerker på søppelkassene.
  • Skyll beholderne med vann for å fjerne løst smuss eller rusk.
  • Fyll en bøtte eller vask med varmt vann og tilsett en liten mengde mildt vaskemiddel eller såpe.
  • Bruk en myk børste eller svamp til å skrubbe innsiden og utsiden av beholderne med såpevann.
  • Skyll beholderne grundig med rent vann for å fjerne eventuelle såperester.
  • La beholderne lufttørke helt før du lagrer dem eller bruker dem igjen.

Hvordan organiserer jeg disse hyllekassene?

  • Segreger lignende varer sammen for å velge hvor mange søppelkasser som trengs for hver kategori.
  • Ordne disse skuffene på hyller avhengig av arbeidsflyten ved å gruppere dem i en kategori eller bruksfrekvens.
  • Merk hver søppel med kategorien av gjenstander den inneholder for enkel å finne og forhindre feilplassering.
  • Bruk forskjellige fargede søppelkasser for å skille mellom ulike kategorier av varer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?