BUSSMANN F02A-glass og keramiske sikringer


filtre
Kroppsstil: Sylindriske , Diameter: 0.25 " , Sikringstype: Rask blåse , Avbruddsvurdering: 100A ved 250 VAC , Lengde: 1.25 " , Mfr. Serie: F02A , Emballasje: Bulk , Produkttype: Hi-Rel Sikring , Motstand: 78 MOhms , Oppsigelsestype: Aksial
StilModellKarakterSikringsstørrelse / gruppeMonteringsstilSpenning (AC)Pris (eks. mva)
A
F02A250V1-6/10A
1.6A3AG (6.3 x 32 mm)Holder250 VAC33NOK
B
F02A250V1-6/10S
1.6A3AG (6.3 mm x 32 mm)Holder / klips250 VAC26NOK
B
F02A250V1-1/4A
1.25A3AG (6.3 mm x 32 mm)Holder / klips250 VAC33NOK
B
F02A250V2-1/2AS
2.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Holder / klips250 VAC40NOK
B
F02A250V2A
2A3AG (6.3 mm x 32 mm)Brettfeste250 VAC33NOK
C
F02A250V2AS
2A3AG (6.3 x 32 mm)Holder250 VAC40NOK
B
F02A250V3A
3A3AG (6.3 mm x 32 mm)Holder / klips250 VAC33NOK
B
F02A250V4AS
4A3AG (6.3 mm x 32 mm)Holder / klips250 VAC61NOK
B
F02A250V5A
5A3AG (6.3 x 32 mm)Brettfeste250 VAC53NOK
B
F02A250V6AS
6A3AG (6.3 mm x 32 mm)Holder / klips250 VAC60NOK
B
F02A250V6A
6A3AG (6.3 mm x 32 mm)Holder / klips250 VAC53NOK
B
F02A125V8A
8A3AG (6.3 mm x 32 mm)Brettfeste125 VAC53NOK
B
F02A125V8AS
8A3AG (6.3 mm x 32 mm)Holder / klips125 VAC78NOK
B
F02A125V10A
10A3AG (6.3 mm x 32 mm)Holder / klips125 VAC73NOK
B
F02A32V15A
15A3AG (6.3 x 32 mm)Holder32 VAC73NOK
B
F02A32V25A
25A3AG (6.3 mm x 32 mm)Holder / klips32 VAC73NOK
B
F02A32V30AS
30A3AG (6.3 mm x 32 mm)Holder / klips32 VAC78NOK
B
F02A250V1 / 2A
500mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Holder / klips250 VAC53NOK
D
F02A250V1 / 2AS
500mA3AG (6.3 x 32 mm)Holder250 VAC61NOK
B
F02A250V3 / 4A
750mA3AG (6.3 x 32 mm)Holder250 VAC53NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?