WATTS 152A 10-30 damptrykkregulator 1 tomme 10-30psi | AH6VXX 36JA88

WATTS 152A 10-30 damptrykkregulator 1 tomme 10-30psi

På lager
Vare: AH6VXX Modell: 152A 10-30Kryssreferanse: 36JA88

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakProsess damptrykkregulator
TilkoblingstypeFNPT
Høyde9 11 / 16 "
Lengde7.5 "
MaterialeStryke
Maks. Press200 psi
Maks. Temp.300 Grader F
Rørstørrelse1"
Trykkjusteringsområde10 til 30 psi
silNei
VentiltypeMiddels kapasitet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.8875
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)20.57
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeRørstørrelseTrykkjusteringsområdePris
WATTS 152A 10-50 damptrykkregulator 1/2 tomme 10-50psi | AH6VXQ 36JA82 152A 10-508 15 / 16 "6"1 / 2 "10 til 50 psi13 415 NOK
WATTS 152A 10-50 Damptrykkregulator 3/4 tommer 10-50psi | AH6VXU 36JA85 152A 10-508 15 / 16 "6"3 / 4 "10 til 50 psi16 169 NOK
WATTS 152A 10-30 Damptrykkregulator 1-1/4in 10-30psi | AH6VYA 36JA91 152A 10-309 11 / 16 "7.5 "1.25 "10 til 30 psi26 962 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 152A 10-30 damptrykkregulator 1 tomme 10-30psi
21 107 NOK / enhet