Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1MND9 Cap 1/4 Inch Npt | AB2LBY

APPROVED VENDOR 1MND9 Cap 1/4 Inch Npt

På lager
Vare: AB2LBY Modell: 1MND9
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
51NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialSvart smidd stål
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press3000 psi @ 72 grader F
Rørstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7307995045
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LBZ4 Cap 1/4 Inch Fnpt | AB2DHW 1LBZ4Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F100NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBZ5 Cap 3/8 Inch Fnpt | AB2DHX 1LBZ5Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 8 "300 psi-20 grader til 550 grader F102NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBZ6 Cap 1/2 Inch Fnpt | AB2DHY 1LBZ6Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 2 "300 psi-20 grader til 550 grader F90NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBZ7 Cap 3/4 Inch Fnpt | AB2DHZ 1LBZ7Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F126NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBZ8 Cap 1 Tommers Fnpt | AB2DJA 1LBZ8Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1"300 psi-20 grader til 550 grader F137NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBZ9 Cap 1-1/4 Inch Fnpt | AB2DJB 1LBZ9Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F1.25 "300 psi-20 grader til 550 grader F199NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LCA1 Cap 1-1/2 Inch Fnpt | AB2DJC 1LCA1Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F1.5 "300 psi-20 grader til 550 grader F281NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1MND9 Cap 1/4 Inch Npt
51NOK / enhet