Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LCA1 Cap 1-1/2 Inch Fnpt | AB2DJC

APPROVED VENDOR 1LCA1 Cap 1-1/2 tomme Fnpt

På lager
Vare: AB2DJC Modell: 1LCA1
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
281NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialSvart smidig jern
Klasse300
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press1500 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse1.5 "
Mettet damptrykk300 psi
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.52
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LBZ4 Cap 1/4 Inch Fnpt | AB2DHW 1LBZ4Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F100NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBZ5 Cap 3/8 Inch Fnpt | AB2DHX 1LBZ5Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 8 "300 psi-20 grader til 550 grader F102NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBZ6 Cap 1/2 Inch Fnpt | AB2DHY 1LBZ6Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 2 "300 psi-20 grader til 550 grader F90NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBZ7 Cap 3/4 Inch Fnpt | AB2DHZ 1LBZ7Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F126NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBZ8 Cap 1 Tommers Fnpt | AB2DJA 1LBZ8Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1"300 psi-20 grader til 550 grader F137NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBZ9 Cap 1-1/4 Inch Fnpt | AB2DJB 1LBZ9Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F1.25 "300 psi-20 grader til 550 grader F199NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LCA2 Cap 2 Tommers Fnpt | AB2DJD 1LCA2Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F2"300 psi-20 grader til 550 grader F390NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LCA1 Cap 1-1/2 tomme Fnpt
281NOK / enhet