ADAPT-ALL Hann metrisk til hann JIC, rett hydraulisk slangeadapter


filtre
Adapter Type: Rett , Bli ferdig: Sølv , Tilpasningsmateriale: Trivalent krom , Trådtype: Mannlig metrisk til mannlig JIC
StilModellLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressPris (eks. mva)
A
9068-0818
1.6 "3 / 4-166000 PSI187NOK
A
9068-0816
1.6 "3 / 4-166000 PSI187NOK
A
9068-1020
1.8 "7 / 8-146000 PSI264NOK
A
9068-0822
1.8 "3 / 4-166000 PSI286NOK
A
9068-1018
1.8 "7 / 8-146000 PSI243NOK
A
9068-0412
1.22 "7 / 16-206000 PSI151NOK
A
9068-0410
1.22 "7 / 16-206000 PSI132NOK
A
9068-0414
1.42 "7 / 16-206000 PSI189NOK
A
9068-0612
1.42 "9 / 16-186000 PSI167NOK
A
9068-0614
1.43 "9 / 16-186000 PSI134NOK
A
9068-0616
1.43 "9 / 16-186000 PSI187NOK
A
9068-1222
2"1-1/16-126000 PSI295NOK
A
9068-1022
2"7 / 8-146000 PSI264NOK
A
9068-1226
2"1-1/16-126000 PSI388NOK
A
9068-1627
2.3 "1-5/16-126000 PSI461NOK
A
9068-1633
2.4 "1-5/16-126000 PSI533NOK
A
9068-2448
2.6 "134000 PSI1 737 NOK
A
2068-2042
2.6 "135000 psi1 251 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?