STAFFORD MFG Signature Series, todelt splittede, balanserte akselkrager i rustfritt stål


filtre
Karakter: 303 , Materiale: Rustfritt stål , Skruemateriale: 18-8 rustfritt stål , Type: Høy styrke
StilModellBore SizeUtenfor Dia.SkruestørrelseBreddePris (eks. mva)
A
2S100B
1"2"1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
A
2S108B
1-1 / 2 "2.500 "1/4-28 x 5/80.500 "445NOK
RFQ
A
2S104B
1-1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 5/80.500 "429NOK
RFQ
A
2S102B
1-1 / 8 "2.125 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
A
2S112B
1-3 / 4 "3"5 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ
A
2S106B
1-3 / 8 "2.375 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
A
2S103B
1-3 / 16 "2.125 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
A
2S107B
1-7 / 16 "2.375 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
A
2S111B
1-11 / 16 "3"5 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ
A
2S115B
1-15 / 16 "3.250 "5 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ
A
2S008B
1 / 2 "1.250 "8-32 x 1/20.375 "-
RFQ
A
2S200B
2"3.250 "5 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ
A
2S208B
2-1 / 2 "4"3 / 8-24 x 10.750 "-
RFQ
A
2S207B
2-7 / 16 "4"3 / 8-24 x 10.750 "-
RFQ
A
2S215B
2-15 / 16 "4.500 "3 / 8-24 x 10.750 "-
RFQ
A
2S300B
3"4.500 "3 / 8-24 x 10.750 "-
RFQ
A
2S012B
3 / 4 "1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
A
2S010B
5 / 8 "1.500 "10-32 x 1/20.438 "-
RFQ
A
2S014B
7 / 8 "1.875 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ

Signature Series, todelt splittede, balanserte akselkrager i rustfritt stål

Stafford MFG Signature Series balanserte akselkrager brukes i presisjonsmaskineri og -utstyr for å gi sikker akselposisjonering, balansejustering og vibrasjonsreduksjon. Disse kragene er designet for høyytelsesapplikasjoner som krever presis kontroll og stabilitet. De har stål/rustfritt stålkonstruksjon for forbedret strukturell stivhet og korrosjonsmotstand på utsatte overflater. Disse enhetene er utstyrt med 18-8 rustfrie stålskruer for sikker fastspenning og presis justering for applikasjoner som krever pålitelig akselposisjonering. Disse todelte delte skaftkragene tilbyr pålitelig akselposisjonering og balansejustering.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?