MAIN FILTER INC. Spin-On-filtre, glass, 10 mikron, Buna-forsegling


filtre
Filtrering: 10 , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 10 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god
StilModellStrømningshastighetBunn ODBurst PressHøydeTrådTrådstørrelseTopp ODKapasitetPris (eks. mva)
A
MF0596245
-3.78 "-5.748 "--3.78 "-854NOK
RFQ
B
MF0899967
-5.079 "-7.02 "--5.079 "-571NOK
RFQ
C
MF0334761
-3.78 "-5.748 "--3.78 "-620NOK
RFQ
D
MF0334747
-5.06 "-10.94 "--5.06 "-802NOK
RFQ
E
MF0605005
-5"-6.969--5"-919NOK
RFQ
D
MF0320629
-5.06 "-10.94 "--5.06 "-802NOK
RFQ
A
MF0318500
-3.78 "-5.748 "--3.78 "-854NOK
RFQ
E
MF0596361
-5"-6.969--5"-919NOK
RFQ
F
MF0604912
-3.78 "-8.307 "--3.78 "-913NOK
RFQ
A
MF0604882
-3.78 "-5.748 "--3.78 "-854NOK
RFQ
C
MF0596388
-3.78 "-5.748 "--3.78 "-620NOK
RFQ
G
MF0899957
-3.75 "-5.38 "--3.75 "-416NOK
RFQ
D
MF0897622
-5.06 "-10.94 "--5.06 "-802NOK
RFQ
F
MF0596272
-3.78 "-8.307--3.78 "-913NOK
RFQ
D
MF0897365
-5.06 "-10.94--5.06 "-802NOK
RFQ
C
MF0304235
-3.78 "-5.748 "--3.78 "-620NOK
RFQ
H
MF0596236
22 gpm3.78 "304.65.748 "14 BSP-3.78 "28.83505NOK
RFQ
I
MF0829840
22 gpm3.78 "304.68.307 "14 BSP-3.78 "46.21516NOK
RFQ
H
MF0334719
22 gpm3.78 "304.6 PSI5.748 "14 BSP-3.78 "28.83505NOK
RFQ
I
MF0891983
22 gpm3.78 "304.6 PSI8.30714 BSP-3.78 "46.21516NOK
RFQ
H
MF0304224
22 gpm3.78 "304.6 PSI5.748 "14 BSP-3.78 "28.83505NOK
RFQ
J
MF0836007
22 gpm3.75 "3048.75 "12 UNF1mm3.75 "46.21603NOK
RFQ
G
MF0833644
22 gpm3.75 "304 PSI5.38 "12 UNF1mm3.75 "26.45416NOK
RFQ
J
MF0308879
22 gpm3.75 "3048.75 "12 UNF1mm3.75 "46.21603NOK
RFQ
H
MF0309096
22 gpm3.78 "304.65.748 "14 BSP-3.78 "28.83505NOK
RFQ
G
MF0596237
22 gpm3.75 "304 PSI5.38 "12 UNF1mm3.75 "26.45416NOK
RFQ
J
MF0604907
22 gpm3.75 "304 PSI8.75 "12 UNF1mm3.75 "46.21603NOK
RFQ
J
MF0596268
22 gpm3.75 "3048.75 "12 UNF1mm3.75 "46.21603NOK
RFQ
H
MF0875336
22 gpm3.78 "304.6 PSI5.748 "14 BSP-3.78 "28.83505NOK
RFQ
I
MF0836008
22 gpm3.78 "304.6 PSI8.30714 BSP-3.78 "46.21516NOK
RFQ
H
MF0604872
22 gpm3.78 "304.6 PSI5.748 "14 BSP-3.78 "28.83505NOK
RFQ
G
MF0834759
22 gpm3.75 "3045.38 "12 UNF1mm3.75 "26.45416NOK
RFQ
J
MF0834425
22 gpm3.75 "3048.75 "12 UNF1mm3.75 "46.21603NOK
RFQ
J
MF0822527
22 gpm3.75 "3048.75 "12 UNF1mm3.75 "46.21603NOK
RFQ
G
MF0604873
22 gpm3.75 "304 PSI5.38 "12 UNF1mm3.75 "26.45416NOK
RFQ
I
MF0596267
22 gpm3.78 "304.6 PSI8.30714 BSP-3.78 "46.21516NOK
RFQ
G
MF0308421
22 gpm3.75 "304 PSI5.38 "12 UNF1mm3.75 "26.45416NOK
RFQ
K
MF0307737
26 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-426NOK
RFQ
L
MF0596396
26 gpm3.78 "304.68.279 "14 BSP-3.78 "46.19860NOK
RFQ
M
MF0596345
26 gpm3.75 "261 PSI7.88 "16 UNF1.5 "3.75 "-550NOK
RFQ
M
MF0308475
26 gpm3.75 "261 PSI7.88 "16 UNF1.5 "3.75 "-550NOK
RFQ
M
MF0308481
26 gpm3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "-550NOK
RFQ
K
MF0849676
26 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-426NOK
RFQ
K
MF0308492
26 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-426NOK
RFQ
M
MF0307742
26 gpm3.75 "261 PSI7.88 "16 UNF1.5 "3.75 "-550NOK
RFQ
K
MF0308474
26 gpm3.75 "2615.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-426NOK
RFQ
M
MF0308493
26 gpm3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "-550NOK
RFQ
K
MF0833623
26 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-426NOK
RFQ
K
MF0604973
26 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-426NOK
RFQ
K
MF0596329
26 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-426NOK
RFQ
M
MF0604987
26 gpm3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "-550NOK
RFQ
K
MF0834761
26 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-426NOK
RFQ
D
MF0831476
40 gpm5.06 "26110.94 "16 UNF1.5 "5.06 "-802NOK
RFQ
D
MF0320630
40 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-802NOK
RFQ
D
MF0334748
40 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-802NOK
RFQ
D
MF0300993
40 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-802NOK
RFQ
D
MF0852143
40 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-802NOK
RFQ
D
MF0853173
40 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-802NOK
RFQ
D
MF0852842
40 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-802NOK
RFQ
D
MF0308531
40 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-802NOK
RFQ
D
MF0852840
40 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-802NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?