Stafford Mfg 2S215B Balanced Shaft Collar, 2 Piece Split, Clamp Type, 2-15/16 Inch Bore, SS | CJ6ENV

STAFFORD MFG 2S215B Balansert akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 2-15/16 tommers boring, SS

Vare: CJ6ENV Modell: 2S215B
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Size2-15 / 16 "
Klasse303
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.4.500 "
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Skruestørrelse3 / 8-24 x 1
typenHøy styrke
Bredde0.750 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeUtenfor Dia.SkruestørrelseBreddePris
Stafford Mfg 2S008B Balansert akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1/2 tomme boring, SS | CJ6ENB 2S008B1 / 2 "1.250 "8-32 x 1/20.375 "-
RFQ
Stafford Mfg 2S010B Balansert akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 5/8 tommers boring, SS | CJ6ENC 2S010B5 / 8 "1.500 "10-32 x 1/20.438 "-
RFQ
Stafford Mfg 2S012B Balansert akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 3/4 tommers boring, SS | CJ6END 2S012B3 / 4 "1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 2S014B Balansert akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 7/8 tommers boring, SS | CJ6ENE 2S014B7 / 8 "1.875 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 2S100B Balansert akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1 tommers boring, SS | CJ6ENF 2S100B1"2"1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 2S102B Balansert akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1-1/8 tomme boring, SS | CJ6ENG 2S102B1-1 / 8 "2.125 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 2S103B Balansert akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1-3/16 tommers boring, SS | CJ6ENH 2S103B1-3 / 16 "2.125 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 2S215B Balansert akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 2-15/16 tommers boring, SS