Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ADAPT-ALL 9068-0614 Adapter Metrisk To Jic 9/16-18 M12 x 1.5 | AA7UWE 16P942

ADAPT-ALL 9068-0614 Adapter Metrisk til Jic 9/16-18 M12 x 1.5

På lager
Vare: AA7UWE Modell: 9068-0614Kryssreferanse: 16P942
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
139NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptertypeRett
FinishSølv
MonteringsmaterialeTrivalent krom
Lengde1.43 "
Mannlig JIC-størrelse (tommer)9 / 16-18
Maks. Arbeids press6000 PSI
Metrisk gjengestørrelseM12X1.5
GjengetypeMannlig metrisk til mannlig JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7307929000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressPris
ADAPT-ALL 9068-0410 Adapter Metrisk To Jic 7/16-20 M10 x 1.0 | AA7UWA 16P938 9068-04101.22 "7 / 16-206000 PSI136NOK
ADAPT-ALL 9068-0412 Adapter Metric To Jic 7/16-20 M12 x 1.5 | AA7UWB 16P939 9068-04121.22 "7 / 16-206000 PSI155NOK
ADAPT-ALL 9068-0414 Adapter Metrisk To Jic 7/16-20 M14 x 1.5 | AA7UWC 16P940 9068-04141.42 "7 / 16-206000 PSI194NOK
ADAPT-ALL 9068-0612 Adapter Metric To Jic 9/16-18 M12 x 1.5 | AA7UWD 16P941 9068-06121.42 "9 / 16-186000 PSI171NOK
ADAPT-ALL 9068-0616 Adapter Metrisk To Jic 9/16-18 M16 x 1.5 | AA7UWF 16P943 9068-06161.43 "9 / 16-186000 PSI195NOK
ADAPT-ALL 9068-0816 Adapter Metrisk To Jic 3/4-16 M16 x 1.5 | AA7UWG 16P944 9068-08161.6 "3 / 4-166000 PSI193NOK
ADAPT-ALL 9068-0818 Adapter Metrisk To Jic 3/4-16 M18 x 1.5 | AA7UWH 16P945 9068-08181.6 "3 / 4-166000 PSI192NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAPT-ALL 9068-0614 Adapter Metrisk til Jic 9/16-18 M12 x 1.5
139NOK / enhet