Kapasitet: 12.9 gal. , Høyde: 12 " , Innvendig høyde: 11 7 / 8 " , Innvendig lengde: 19 3 / 8 " , Innvendig topplengde: 19 3 / 8 " , Innvendig toppbredde: 14 1 / 4 " , Innvendig bredde: 13 1 / 2 " , Lengde: 22 "til 24" , Vektgrense: 90 lb. , Materiale: Industriell polymer , Utvendig lengde: 23 1 / 2 " , Utvendig bredde: 15 1 / 2 " , Antall pakker: 3 , Stil: Massive vegger, solid bunn , Bredde: 14 "til 16"
35240 reir- og stablekasser
Akro-Mils 35240-serien reir- og stabelbeholdere brukes i verksteder og vedlikeholdsskap for å lagre, holde eller overføre verktøy og deler. De er tilgjengelige i røde, blå og grå farger for enkel identifikasjon.
Egenskaper
- Disse nest & stack totes (NSTs) passer lett på hyller for å unngå søl av innhold, og sikrer et rent miljø.
- Akro-Mils 35240-serien reir- og stabelbeholdere har høytetthet av industrikvalitets polymerkonstruksjon for økt styrke og korrosjonsbestandighet.
- De forenkler både hekking og stabling av enheter for å spare plass ved å lagre flere binger i samme anlegg.
Kompatible tilbehør
- Akro-Mils 35010 Etikettholder: Den brukes til å holde og vise på beholderen for enkel identifikasjon av beholderens innhold.
- Akro-Mils 35-191 Blå stabel / reirlokk: Den brukes til å dekke beholdere i Akro-Mils 35185-serien for å forhindre søl og forurensning.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er lagringskapasiteten til Akro-Mils 35240 Series reir- og stabelcontainere?
12.93 liter.
I hvilke fargealternativer tilbys disse reir- og stabelbeholderne Raptor Supplies?
De er tilgjengelige i røde og grå farger.