AKRO-MILS 35240GREY reir- og stabelbeholder, 23-1/2 tommers lengde, grå | AJ2JEZ 5W878

AKRO-MILS 35240GREY reir- og stabelbeholder, 23-1/2 tommers lengde, grå

På lager
Vare: AJ2JEZ Modell: 35240GREYKryssreferanse: 5W878

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

687NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabelbeholder
Kapasitet12.9 gal.
FARGEGrå
Høyde12 "
Innvendig bunnlengde18 1 / 4 "
Innvendig bunnbredde13 "
Innvendig høyde11 7 / 8 "
Innvendig lengde19 3 / 8 "
Innvendig topplengde19 3 / 8 "
Innvendig toppbredde14 1 / 4 "
Innvendig bredde13 1 / 2 "
Lengde22 "til 24"
Lastekapasitet90 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Utenfor høyde12 "
Utenfor lengde23 1 / 2 "
Utenfor bredde15 1 / 2 "
Package Antall3
StilMassive vegger, solid bunn
Volumkapasitet1.70 cu. ft.
Bredde14 "til 16"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)41.91
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
AKRO-MILS 35240RED Rednings- og stabelbeholder, 23-1/2 tommers lengde, rød | AJ2HYX 5LA11 35240REDRød711NOK
AKRO-MILS 35240BLÅ reir- og stabelbeholder, 23-1/2 tommers lengde, blå | AJ2HYY 5LA12 35240BLÅBlå687NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 35240GREY reir- og stabelbeholder, 23-1/2 tommers lengde, grå
687NOK / enhet