Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5P534 Cap 1/2 Inch Fnpt | AE4YYQ

APPROVED VENDOR 5P534 Cap 1/2 tomme Fnpt

På lager
Vare: AE4YYQ Modell: 5P534
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
16NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialSvart smidig jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 366 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LBZ4 Cap 1/4 Inch Fnpt | AB2DHW 1LBZ4Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F75NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBZ5 Cap 3/8 Inch Fnpt | AB2DHX 1LBZ5Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 8 "300 psi-20 grader til 550 grader F76NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBZ6 Cap 1/2 Inch Fnpt | AB2DHY 1LBZ6Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 2 "300 psi-20 grader til 550 grader F67NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBZ7 Cap 3/4 Inch Fnpt | AB2DHZ 1LBZ7Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F94NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBZ8 Cap 1 Tommers Fnpt | AB2DJA 1LBZ8Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1"300 psi-20 grader til 550 grader F102NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBZ9 Cap 1-1/4 Inch Fnpt | AB2DJB 1LBZ9Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F1.25 "300 psi-20 grader til 550 grader F149NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LCA1 Cap 1-1/2 Inch Fnpt | AB2DJC 1LCA1Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F1.5 "300 psi-20 grader til 550 grader F209NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5P534 Cap 1/2 tomme Fnpt
16NOK / enhet