Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF223-B-HP 1/2 vanntrykkreduksjonsventil, 1/2 tomme innløp, 20.7 bar trykk | BP3ZHM 0298508

WATTS LF223-B-HP 1/2 vanntrykkreduksjonsventil, 1/2 tomme innløp, 20.7 bar trykk

På lager
Vare: BP3ZHM Modell: LF223-B-HP 1/2Kryss Ref: 0298508

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
12 673 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for reduksjon av vanntrykk
Justerbart område for redusert trykk50 til 145 psi
Body MaterialBlyfri messing
SkivematerialeEPDM
Høytrykksredusert trykkområde50 til 145 psi
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
BlyIkke tilstede
Maks. Driftstemperatur180 grader F
Maks. Arbeids press300 PSI
Mfr. SerieLF223
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
Trykkinnstillingsområde3.4 Bar
silNei
Stilstandard
Ventildesignstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.034

Produktdetaljer:

Vanntrykkreduksjonsventil, 1/2 tommers inntak, 20.7 bar trykk

Produktvarianter

ProduktModellLengdeJusterbart område for redusert trykkBody MaterialMaks. Arbeids pressMin. Temp.Størrelse på uttakRørstørrelseTrim materialePris
WATTS 1/2 LF 223 vanntrykkreduksjonsventil 1/2 tomme | AE3JFG 5DMC1 1/2 LF 2234.25 "-----1 / 2 "-4 083 NOK
WATTS 11/4 LF 223 Vanntrykkreduserende ventil 1-1 / 4 tommer | AE3JFH 5DMC4 11/4 LF 2235"-----1.25 "-13 015 NOK
WATTS 2 LF 223 vanntrykkreduksjonsventil 2 tommer | AE3JFJ 5DMC6 2 LF 2238"-----2"-25 357 NOK
WATTS LF223 3/4 vanntrykkreduksjonsventil, 3/4 tommers innløp, 20.7 bar trykk | BP2NJP 0298514 LF223 3/4--Blyfri kobber silisiumlegering20.7 Bar33 grader F3 / 4 "-Bronse3 997 NOK
WATTS LF223 1 1/2 vanntrykkreduksjonsventil, 1 1/2 tomme innløp, 20.7 bar trykk | BP2VVY 0298568 LF223 1 1/2-25 til 75 psiBlyfri messing300 PSI33 grader F1-1 / 2 "-Bronse15 865 NOK
RFQ
WATTS LF223-SB-LP 3/4 vanntrykkreduksjonsventil, 3/4 tommers innløp, 20.7 bar trykk | BP3RAD 0125304 LF223-SB-LP 3/4--Blyfri messing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--16 481 NOK
WATTS LF223-LP 2 1/2 vanntrykkreduksjonsventil, 2 1/2 tommers innløp, 20.7 bar trykk | BP3RAG 0125299 LF223-LP 2 1/2-10 til 35 psiCast Iron300 PSI33 grader F2-1 / 2 "--80 109 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF223-B-HP 1/2 vanntrykkreduksjonsventil, 1/2 tomme innløp, 20.7 bar trykk
12 673 NOK / enhet