Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1/2 LF 223 vanntrykkreduksjonsventil 1/2 tomme | AE3JFG 5DMC1

WATTS 1/2 LF 223 vanntrykkreduksjonsventil 1/2 tomme

På lager
Vare: AE3JFG Modell: 1/2 LF 223Kryssreferanse: 5DMC1
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
4 083 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for reduksjon av vanntrykk
TilkoblingstypeFNPT Union x FNPT
Høyde8.25 "
Lengde4.25 "
MaterialeBlyfri messing
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.160 Grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
Forhåndsinnstilte trykkinnstillinger50 psi
Trykkjusteringsområde25 til 75 psi
silNei
VentiltypeSuperkapasitet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3625
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481801095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeJusterbart område for redusert trykkBody MaterialMaks. Arbeids pressMin. Temp.Størrelse på uttakRørstørrelseTrim materialePris
WATTS 11/4 LF 223 Vanntrykkreduserende ventil 1-1 / 4 tommer | AE3JFH 5DMC4 11/4 LF 2235"-----1.25 "-13 015 NOK
WATTS 2 LF 223 vanntrykkreduksjonsventil 2 tommer | AE3JFJ 5DMC6 2 LF 2238"-----2"-25 357 NOK
WATTS LF223 3/4 vanntrykkreduksjonsventil, 3/4 tommers innløp, 20.7 bar trykk | BP2NJP 0298514 LF223 3/4--Blyfri kobber silisiumlegering20.7 Bar33 grader F3 / 4 "-Bronse3 997 NOK
WATTS LF223 1 1/2 vanntrykkreduksjonsventil, 1 1/2 tomme innløp, 20.7 bar trykk | BP2VVY 0298568 LF223 1 1/2-25 til 75 psiBlyfri messing300 PSI33 grader F1-1 / 2 "-Bronse15 865 NOK
RFQ
WATTS LF223-SB-LP 3/4 vanntrykkreduksjonsventil, 3/4 tommers innløp, 20.7 bar trykk | BP3RAD 0125304 LF223-SB-LP 3/4--Blyfri messing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--16 481 NOK
WATTS LF223-LP 2 1/2 vanntrykkreduksjonsventil, 2 1/2 tommers innløp, 20.7 bar trykk | BP3RAG 0125299 LF223-LP 2 1/2-10 til 35 psiCast Iron300 PSI33 grader F2-1 / 2 "--80 109 NOK
RFQ
WATTS LF223 1/2 vanntrykkreduksjonsventil, 1/2 tomme innløp, 20.7 bar trykk | BP3ZHH 0298500 LF223 1/2-25 til 75 psiBlyfri messing300 PSI33 grader F1 / 2 "-Bronse3 997 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1/2 LF 223 vanntrykkreduksjonsventil 1/2 tomme
4 083 NOK / enhet