WATTS 2 LF 223 vanntrykkreduksjonsventil 2 tommer | AE3JFJ 5DMC6

WATTS 2 LF 223 vanntrykkreduksjonsventil 2 tommer

På lager
Vare: AE3JFJ Modell: 2 LF 223Kryssreferanse: 5DMC6

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 357 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for reduksjon av vanntrykk
TilkoblingstypeFNPT Union x FNPT
Høyde9.5 "
Lengde8"
MaterialeBlyfri messing
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.160 Grader F
Rørstørrelse2"
Forhåndsinnstilte trykkinnstillinger50 psi
Trykkjusteringsområde25 til 75 psi
silNei
VentiltypeSuperkapasitet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.995
Skipets høyde (cm)41.66
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8481801095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeJusterbart område for redusert trykkBody MaterialMaks. Arbeids pressMin. Temp.Størrelse på uttakRørstørrelseTrim materialePris
WATTS 1/2 LF 223 vanntrykkreduksjonsventil 1/2 tomme | AE3JFG 5DMC1 1/2 LF 2234.25 "-----1 / 2 "-4 083 NOK
WATTS 11/4 LF 223 Vanntrykkreduserende ventil 1-1 / 4 tommer | AE3JFH 5DMC4 11/4 LF 2235"-----1.25 "-13 015 NOK
WATTS LF223 3/4 vanntrykkreduksjonsventil, 3/4 tommers innløp, 20.7 bar trykk | BP2NJP 0298514 LF223 3/4--Blyfri kobber silisiumlegering20.7 Bar33 grader F3 / 4 "-Bronse3 997 NOK
WATTS LF223 1 1/2 vanntrykkreduksjonsventil, 1 1/2 tomme innløp, 20.7 bar trykk | BP2VVY 0298568 LF223 1 1/2-25 til 75 psiBlyfri messing300 PSI33 grader F1-1 / 2 "-Bronse15 865 NOK
RFQ
WATTS LF223-SB-LP 3/4 vanntrykkreduksjonsventil, 3/4 tommers innløp, 20.7 bar trykk | BP3RAD 0125304 LF223-SB-LP 3/4--Blyfri messing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--16 481 NOK
WATTS LF223-LP 2 1/2 vanntrykkreduksjonsventil, 2 1/2 tommers innløp, 20.7 bar trykk | BP3RAG 0125299 LF223-LP 2 1/2-10 til 35 psiCast Iron300 PSI33 grader F2-1 / 2 "--80 109 NOK
RFQ
WATTS LF223 1/2 vanntrykkreduksjonsventil, 1/2 tomme innløp, 20.7 bar trykk | BP3ZHH 0298500 LF223 1/2-25 til 75 psiBlyfri messing300 PSI33 grader F1 / 2 "-Bronse3 997 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 2 LF 223 vanntrykkreduksjonsventil 2 tommer
25 357 NOK / enhet