Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR GGS-2VRP5 Kjele Dreneringsventil Kvartomdreining 1/2 In | AE9ZYU 6PEA1

APPROVED VENDOR GGS-2VRP5 Kjele avløpsventil kvart omgang 1/2 In

På lager
Vare: AE9ZYU Modell: GGS-2VRP5Kryssreferanse: 6PEA1
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvartals sving kjelens avløpsventil
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT x slange
HåndteringsmaterialeAluminum
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Maks. Press125 psi
Åpen lengde2-3 / 16 "
Rørstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1APV5 Kjele Dreneringsventil Kvartomdreining 1/2 In | AA8XXL 1APV5MNPT x Loddekopp1 / 2 "159NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1APV6 Kjele Dreneringsventil Kvartomdreining 3/4 In | AA8XXM 1APV6FNPT x MNPT3 / 4 "x 1 / 2"140NOK
GODKJENT LEVERANDØR GGS-2VRP7 Kjele Dreneringsventil Kvartomdreining 1/2 In | AE9ZYT 6PEA0 GGS-2VRP7Kopp eller MNPT x slange1 / 2 "122NOK
GODKJENT LEVERANDØR GGS-2VRP8 Kjele Dreneringsventil Kvartomdreining 3/4 In | AE9ZYV 6PEA2 GGS-2VRP8Kopp eller MNPT x slange3 / 4 "124NOK
GODKJENT LEVERANDØR GGS-2VRP6 Kjele Dreneringsventil Kvartomdreining 3/4 In | AE9ZYW 6PEA3 GGS-2VRP6FNPT x slange3 / 4 "138NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR GGS-2VRP5 Kjele avløpsventil kvart omgang 1/2 In
131NOK / enhet