PARKER Mini-kuleventiler


filtre
Kulemateriale: 316 rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsstil: Vinkel , Tilkoblingstype: Komp. x Komp. , Håndtaksmateriale: nylon , Håndtakstype: spaken , Maks. Press: 2500 psi WOG , Rørstørrelse: 1 / 4 " , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: PFA , stammetype: 12 "x 51" , Temp. Område: -65 grader. til 300 grader. F , Rørstørrelse: 1 / 4 " , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellBody MaterialStammaterialePris (eks. mva)
A
4A-MB4APFA-SSP
316 rustfritt stål316 rustfritt stål3 393 NOK
B
4Z-MB6APFA-BP
MessingASTM A276 Type 3162 276 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?