Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4A-MB4APFA-SSP Kuleventil i rustfritt stål vinkelkompresjon x kompresjon 1/4 tommer | AB3BCM 1RCH7

PARKER 4A-MB4APFA-SSP Kuleventil i rustfritt stål vinkelkompresjon x kompresjon 1/4 tommer

På lager
Vare: AB3BCM Modell: 4A-MB4APFA-SSPKryssreferanse: 1RCH7
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
3 393 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini-kuleventil
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilVinkel
TilkoblingstypeKomp. x Komp.
Håndteringsmaterialenylon
Håndtakstypespaken
Maks. Press2500 psi WOG
Rørstørrelse1 / 4 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePFA
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen Type12 "x 51"
Temp. Område-65 grader. til 300 grader. F
Tube Size1 / 4 "
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8481803070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialStammaterialePris
PARKER 4Z-MB6APFA-BP Messing Kuleventil Vinkelkompresjon x Kompresjon 1/4 In | AB3APD 1RAK1 4Z-MB6APFA-BPMessingASTM A276 Type 3162 276 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4A-MB4APFA-SSP Kuleventil i rustfritt stål vinkelkompresjon x kompresjon 1/4 tommer
3 393 NOK / enhet