Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4Z-MB6APFA-BP Messing Kuleventil Vinkelkompresjon x Kompresjon 1/4 In | AB3APD 1RAK1

PARKER 4Z-MB6APFA-BP Kuleventil i messing vinkelkompresjon x kompresjon 1/4 tommer

På lager
Vare: AB3APD Modell: 4Z-MB6APFA-BPKryssreferanse: 1RAK1
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
2 276 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini-kuleventil
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilVinkel
TilkoblingstypeKomp. x Komp.
Håndteringsmaterialenylon
Håndtakstypespaken
Maks. Press2500 psi WOG
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePFA
StammaterialeASTM A276 Type 316
Stammen Type12 "x 51"
Temp. Område-65 grader. til 300 grader. F
Tube Size1 / 4 "
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8481801085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialStammaterialePris
PARKER 4A-MB4APFA-SSP Kuleventil i rustfritt stål vinkelkompresjon x kompresjon 1/4 tommer | AB3BCM 1RCH7 4A-MB4APFA-SSP316 rustfritt stål316 rustfritt stål3 393 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4Z-MB6APFA-BP Kuleventil i messing vinkelkompresjon x kompresjon 1/4 tommer
2 276 NOK / enhet