DAYTON Dører, 14-1/8 tommer høyde


filtre
Dørtykkelse: 1-3/8 to 2-1/4" , Flensbredde: 1.187 " , Høyde: 14.13 " , Type: Inntak eller eksos
StilModellFinishFritt områdeMaterialeAntall kniverBreddePris (eks. mva)
A
5NKN0
Klart anodisert1.09 Square-Ft.Ekstrudert aluminium1726.25 "2 026 NOK
B
6WRH9
Grå maling0.546 Square-Ft.Stål2214.25 "1 258 NOK
B
6WRJ1
Grå maling0.638 Square-Ft.Stål2216.25 "1 329 NOK
B
6WRJ6
Grå maling0.914 Square-Ft.Stål2222.25 "1 548 NOK
B
6WRJ4
Grå maling0.822 Square-Ft.Stål2220.25 "1 459 NOK
B
6WRK0
Grå maling1.09 Square-Ft.Stål2226.25 "1 818 NOK

Dører, 14-1/8 tommer høyde

Dayton -dører gir riktig ventilasjon i lukkede rom gjennom kanaler. De tillater luftbevegelse samtidig som de opprettholder personvernet og sikkerheten i tre- eller metallkapslinger. Disse dørrammene har robust metallkonstruksjon (aluminium / stål) med inverterte V-stilblader i en vinkel på 45 grader. De har anodisert finish for å forhindre korrosjon og leveres med installasjonsskruer for enkel montering. Velg mellom et stort utvalg av disse dørrammene, tilgjengelig i 17 og 22 bladvarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?