Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5NKN0 Dørventil 14-1/8 H 26 1/4 W Aluminium | AE4WME

DAYTON 5NKN0 Dørspjeld 14-1/8 H 26 1/4 W Aluminium

På lager
Vare: AE4WME Modell: 5NKN0
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
2 281 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørluft
Utskjæringshøyde12-1 / 2 tommer
Utskjæringsbredde24-1 / 2 tommer
Dørtykkelse1-3/8 to 2-1/4"
FinishKlart anodisert
Flensbredde1.187 "
Fritt område1.09 Square-Ft.
Høyde14.13 "
MaterialeEkstrudert aluminium
Antall kniver17
typenInntak eller eksos
Bredde26.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8225
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)70.49
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode7610900080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Bladvinkel (Deg.) (45)

Produktvarianter

ProduktModellFinishFritt områdeMaterialeAntall kniverBreddePris
DAYTON 6WRH9 dørgaller 14-1/8 H 14-1/4 W Stål | AF2NRU 6WRH9Grå maling0.546 Square-Ft.Stål2214.25 "1 394 NOK
DAYTON 6WRJ1 dørgaller 14-1/8 H 16-1/4 W Stål | AF2NRW 6WRJ1Grå maling0.638 Square-Ft.Stål2216.25 "1 478 NOK
DAYTON 6WRJ4 dørgaller 14-1/8 H 20-1/4 W Stål | AF2NRZ 6WRJ4Grå maling0.822 Square-Ft.Stål2220.25 "1 643 NOK
DAYTON 6WRJ6 dørgaller 14-1/8 H 22-1/4 W Stål | AF2NTB 6WRJ6Grå maling0.914 Square-Ft.Stål2222.25 "1 743 NOK
DAYTON 6WRK0 Dørventil 14-1/8 H 26-1/4 W Stål | AF2NTF 6WRK0Grå maling1.09 Square-Ft.Stål2226.25 "1 978 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5NKN0 Dørspjeld 14-1/8 H 26 1/4 W Aluminium
2 281 NOK / enhet