SALISBURY Klasse 0 lavspente elektriske hansker


Salisbury linjemann Klasse 0 elektriske lavspenningshansker er sikkerhetsutstyr som brukes av linjemenn og arbeidere innen elektrisk vedlikehold, reparasjon av kraftledninger og elektriske installasjoner. Disse hanskene er designet for å beskytte mot elektrisk støt og lysbue under arbeid...ng på eller i nærheten av elektriske lavspentsystemer. De tilbyr isolasjon og beskyttelse mot spenningsnivåer opp til 1000V, noe som sikrer sikkerheten til brukeren.Les meg

filtre
Klasse: 0 , Lengde: 11 " , Materiale: Naturlig Gummi , Størrelse: 8.5
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
E011B / 8H
Svart1 602 NOK
B
E011R / 8H
Rød1 602 NOK

Klasse 0 lavspente elektriske hansker

Salisbury linjemenn Klasse 0 elektriske lavspenningshansker beskytter arbeidere mot elektriske farer. Disse hanskene tilbyr også en kritisk barriere mot elektrisk støt og lysbue, og reduserer risikoen for elektriske skader og dødsfall for personell som arbeider på eller i nærheten av strømførende elektrisk utstyr.

Egenskaper

  • Salisbury lineman klasse 0 elektriske hansker med lav spenning samsvarer med NFPA 70E spenningsklasse 0-standarder, og beskytter arbeidere i miljøer med spenninger opp til 1000VAC.
  • Disse hanskene gir beskyttelse mot elektrisk støt og lysbuehendelser, og sikrer arbeidernes sikkerhet ved håndtering av strømførende elektriske systemer.
  • De kommer med en spenningsklasseklassifisering, slik at brukerne kan matche hanskene til de spesifikke kravene på arbeidsplassen deres.
  • De er utstyrt med type II elektrisk isolerende egenskaper, noe som gjør dem motstandsdyktige mot ozon-indusert sprekkdannelse og nedbrytning i områder med høy forurensning.
  • De har gjennomgått strenge tester, med en testspenning på 5000VAC og 20000VDC, som sikrer påliteligheten og ytelsen i krevende elektriske arbeidssituasjoner.

Kompatible tilbehør

  • Salisbury 10-4CS-ES Hanske Støv: Dette fine hanskestøvet fungerer som et verdifullt tillegg til en linemans verktøysett, og bidrar til å opprettholde integriteten til hanskene. Ved å påføre støvet kan brukerne redusere fuktighet, forbedre grepet og forhindre overflødig slitasje på elektriske hansker.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor ofte bør jeg bytte Salisbury lineman klasse 0 hansker?

Hansker bør skiftes ut hvis de viser tegn på slitasje eller skade eller etter anbefalte inspeksjons- og testintervaller, vanligvis hver sjette måned til et år.

Kan jeg bruke liner med disse hanskene for ekstra komfort?

Foringer kan brukes for å øke komforten, men sikre at de ikke går på akkord med den elektriske isolasjonen.

Hva er de viktigste standardene og forskriftene som styrer bruken av Salisbury lineman klasse 0 hansker?

Salisbury lineman klasse 0 hansker overholder standarder som ASTM D 120 og IEC EN60903 og oppfyller NFPA 70E-kravene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?