Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOSS 212US26D Hinge Invisible Satin Chrome 3 3/4 In | AD7DGP 4DNN3

SOSS 212US26D Hinge Invisible Satin Chrome 3 3/4 In

På lager
Vare: AD7DGP Modell: 212US26DKryssreferanse: 4DNN3

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
545NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUsynlig hengsel
FARGESølv
Hjørneravrundet
Dørbladets lengde3.75 "
Dørbladbredde3 / 4 "
Dørtykkelse1.125 "
FinishSatin Chrome
Rammebladlengde3.75 "
Ramme bladbredde3 / 4 "
maskinvareInkludert
Høyde3.75 "
Hull per blad2
Bladtykkelse1-5 / 64 "
LastekapasitetMedium Duty
MaterialeZamac og stål
MonteringFull Mortise
PinnematerialeStål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde180 Degrees
Bredde1 9 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8302106090
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellHøydeFARGEDørbladets lengdeHull per bladBladtykkelseLastekapasitetBreddeDørbladbreddePris
SOSS 100US26DPB Hengsel usynlig sateng krom 1 tommer | AD6TCP 4ACU6 100US26DPB1"Sølv1"215 / 32 "Lett arbeid1.031 "3 / 8 "96NOK
SOSS 100US4PB Hengsel Usynlig Satin Messing 1 In | AD6TCQ 4ACU7 100US4PB1"Messing1"215 / 32 "Lett arbeid1.031 "3 / 8 "180NOK
SOSS 101US26DPB Hengsel Usynlig Satin Krom 1 11/16 In | AD6TCR 4ACU8 101US26DPB1 11 / 16 "Sølv1 11 / 16 "229 / 64 "Lett arbeid1 3 / 64 "3 / 8 "177NOK
SOSS 101US4PB Hengsel usynlig sateng messing 1 3/64 tommer | AD6TCT 4ACU9 101US4PB1 11 / 16 "Messing1 11 / 16 "229 / 64 "Lett arbeid1 3 / 64 "3 / 8 "129NOK
SOSS 103US4PB Hengsel usynlig sateng messing 1 1/2 tommer | AD6TCV 4ACV2 103US4PB1.5 "Messing1.5 "219 / 32 "Lett arbeid1.38 "1 / 2 "160NOK
SOSS 203US26DPB Hengsel Usynlig Satin Krom 1 3/4 In | AD6TCX 4ACV4 203US26DPB1.75 "Sølv1.75 "223 / 32 "Medium Duty1 23 / 64 "1 / 2 "144NOK
SOSS 203US4PB Hengsel Usynlig Satin Messing 1 3/4 In | AD6TCY 4ACV5 203US4PB1.75 "Messing1.75 "223 / 32 "Medium Duty1 23 / 64 "1 / 2 "188NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOSS 212US26D Hinge Invisible Satin Chrome 3 3/4 In
545NOK / enhet