SPENCE Støpejern pilotstyrt trykkregulator, E-serie


filtre
Body Material: Cast Iron , Maks. Press: 250 psi , Maks. Temp.: 450 Grader F
StilModellHøydeInnløpsstørrelseLengdeStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris (eks. mva)
A
E-C1C9A1B1AM1
12.625 "1 / 2 "4.375 "1 / 2 "10 til 100 psi17 948 NOK
A
E-C1B9A1B1AM1
12.625 "3 / 8 "4.375 "3 / 8 "10 til 100 psi17 127 NOK
A
E-C1C9A1B1AN1
12.625 "1 / 2 "4.375 "1 / 2 "20 til 150 psi17 535 NOK
A
E-C1C9A1B1AH1
12.625 "1 / 2 "4.375 "1 / 2 "3 til 20 psi17 481 NOK
A
E-C1D9A1B1AN1
12.875 "3 / 4 "4.75 "3 / 4 "20 til 150 psi18 238 NOK
A
E-C1D9A1B1AH1
12.875 "3 / 4 "4.75 "3 / 4 "3 til 20 psi18 180 NOK
A
E-C1D9A1B1AM1
12.875 "3 / 4 "4.75 "3 / 4 "10 til 100 psi18 538 NOK
A
E-C1E9A1B1AH1
13.625 "1"5.375 "1"3 til 20 psi19 678 NOK
A
E-C1E9A1B1AN1
13.625 "1"5.375 "1"20 til 150 psi19 523 NOK
A
E-C1E9A1B1AM1
13.625 "1"5.375 "1"10 til 100 psi19 723 NOK
A
E-C1F9A1B1AN1
13.875 "1.25 "6.5 "1.25 "20 til 150 psi23 036 NOK
A
E-C1F9A1B1AH1
13.875 "1.25 "6.5 "1.25 "3 til 20 psi23 036 NOK
A
E-C1F9A1B1AM1
13.875 "1.25 "6.5 "1.25 "10 til 100 psi23 036 NOK
A
E-C1G9A1B1AH1
14.5 "1.5 "7.25 "1.5 "3 til 20 psi26 395 NOK
A
E-C1G9A1B1AM1
14.5 "1.5 "7.25 "1.5 "10 til 100 psi26 518 NOK
A
E-C1G9A1B1AN1
14.5 "1.5 "7.25 "1.5 "20 til 150 psi26 565 NOK
A
E-C1H9A1B1AH1
15 "2"7.5 "2"3 til 20 psi32 763 NOK
A
E-C1H9A1B1AM1
15 "2"7.5 "2"10 til 100 psi32 609 NOK
A
E-C1H9A1B1AN1
15 "2"7.5 "2"20 til 150 psi32 609 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?