SPENCE E-C1E9A1B1AH1 Trykkregulator 1 tommer 3 til 20 psi | AB3FJV 1RWL6

SPENCE E-C1E9A1B1AH1 Pressure Regulator 1 Inch 3 To 20 Psi

På lager
Vare: AB3FJV Model: E-C1E9A1B1AH1Kryssreferanse: 1RWL6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 678 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilotstyrt trykkregulator
Body MaterialCast Iron
Høyde13.625 "
Innløpsstørrelse1"
Lengde5.375 "
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.450 Grader F
Størrelse på uttak1"
Trykkjusteringsområde3 til 20 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.61
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)29.72
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInnløpsstørrelseLengdeStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris
SPENCE E-C1C9A1B1AH1 Trykkregulator 1/2 tommer 3 til 20 psi | AB3FJT 1RWL4 E-C1C9A1B1AH112.625 "1 / 2 "4.375 "1 / 2 "3 til 20 psi17 481 NOK
SPENCE E-C1D9A1B1AH1 Trykkregulator 3/4 tommer 3 til 20 psi | AB3FJU 1RWL5 E-C1D9A1B1AH112.875 "3 / 4 "4.75 "3 / 4 "3 til 20 psi18 180 NOK
SPENCE E-C1F9A1B1AH1 Trykkregulator 1-1 / 4 tommer 3 til 20 psi | AB3FJW 1RWL7 E-C1F9A1B1AH113.875 "1.25 "6.5 "1.25 "3 til 20 psi23 036 NOK
SPENCE E-C1G9A1B1AH1 Trykkregulator 1-1 / 2 tommer 3 til 20 psi | AB3FJX 1RWL8 E-C1G9A1B1AH114.5 "1.5 "7.25 "1.5 "3 til 20 psi26 395 NOK
SPENCE E-C1H9A1B1AH1 Trykkregulator 2 tommer 3 til 20 psi | AB3FJY 1RWL9 E-C1H9A1B1AH115 "2"7.5 "2"3 til 20 psi32 763 NOK
SPENCE E-C1B9A1B1AM1 Trykkregulator 3/8 tommer 10 til 100 psi | AB3FJZ 1RWN3 E-C1B9A1B1AM112.625 "3 / 8 "4.375 "3 / 8 "10 til 100 psi17 127 NOK
SPENCE E-C1C9A1B1AM1 Trykkregulator 1/2 tommer 10 til 100 psi | AB3FKA 1RWN4 E-C1C9A1B1AM112.625 "1 / 2 "4.375 "1 / 2 "10 til 100 psi17 948 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPENCE E-C1E9A1B1AH1 Pressure Regulator 1 Inch 3 To 20 Psi
19 678 NOK / enhet