PROTO J55108 Sokkelsett 3/4 tommers stasjon krom 12 stk | AD4PVD 42W527

PROTO J55108 Sokkelsett 3/4 Tommers Drive Chrome 12 Stk

På lager
Vare: AD4PVD Modell: J55108Kryssreferanse: 42W527

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 587 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelsett
Deep Socket Point Styles Inkludert6
Kjørestørrelse3 / 4 "
FinishChrome
Fleksible stikkontaktstiler inkludertnone
Antall stykker12
SAE eller metriskSAE
Stikkontakter inkludert7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8"
Std. Socket Point Styles Inkludertnone
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.385
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeContainerstørrelsecontainer typeMålingstypeAntall stykkerAntall poengSAE eller metriskStørrelsePris
PROTO J54104 Sokkelsett 1/2 tommers Drive Chrome 11 Pc | AA7DVB 15V181 J54104----11-SAE-3 380 NOK
PROTO J47100 kontaktsett 1/4 tommers stasjon 10 stk | AA8UJN 1AC60 J47100----10-SAE-1 458 NOK
PROTO J47102 kontaktsett 1/4 tommers stasjon 10 stk | AA8UJP 1AC61 J47102----10-SAE-1 410 NOK
PROTO J52118 stikkontakt sett 3/8 tommers stasjon 10 stk | AA8UJQ 1AC77 J52118----10-SAE-1 173 NOK
PROTO J52102 stikkontakt sett 3/8 tommers stasjon 7 stk | AA8UJR 1AC81 J52102----7-SAE-3 479 NOK
PROTO J52100 kontaktsett 3/8 tommers stasjon 7 stk | AA8UJT 1AC83 J52100----7-SAE-3 738 NOK
PROTO J52200 stikkontakt sett 3/8 tommers stasjon 7 stk | AA8UJU 1AC86 J52200----7-Metric-3 439 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J55108 Sokkelsett 3/4 Tommers Drive Chrome 12 Stk
7 587 NOK / enhet