VESTIL Maskinskøyter


filtre
Hjuldiameter: 3 1 / 2 " , hjulstørrelse: 3.5 " , hjulbredde: 3 1 / 4 " , Farge: Blå , Antall glidebryter: 2 , Skyvelinje Dia.: 1" , Slider Bar Lengde: 48 " , Overflatemateriale: Gummi
StilModellOverflatebreddeDybdeHøydeBreddeLamineringsoverflatelengdeLengdeLastekapasitetRullematerialePris (eks. mva)
A
FMS-6
-10.5 "4"16.25 "10.5 "8.5 "12000 lbs.nylon2 862 NOK
B
FMS-2.5
-8.5 "4"10.75 "8.5 "4.75 "5000 lbs.nylon1 287 NOK
C
FMS-3
-13 "3.75 "15.75 "13 "8"6000 lbs.nylon1 887 NOK
D
ASKT-12
6 1 / 2 "13.8 "4.5 "16.5 "13 3 / 4 "10.5 "24000 lbs.nylon6 312 NOK
E
ASKT-6
6 1 / 2 "9.8 "4.38 "12.81 "9 3 / 4 "10.5 "12000 lbs.nylon5 927 NOK
F
ASKT-24
8 1 / 2 "16.8 "4.5 "19.56 "16 3 / 4 "11.31 "48000 lbs.Stål10 436 NOK

Maskinskøyter

Vestil maskinskøyter er designet for å flytte tungt utstyr i rette linjer og har en gummioverflate for et ekstra grep. De er integrert med sterke nylonhjul for en ikke-skader ytelse og et stålhåndtak for å bære og nøyaktig posisjonere skøytene. For bruk rundt svinger og hjørner tilbyr merket også styrbare maskinskøyter med en dreibar topplate og en trekkstang for forbedret manøvrerbarhet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?