Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J52228 Sokkelsett 3/8 Tommers Drive 57 Stk | AE3CHB 5C884

PROTO J52228 Sokkelsett 3/8 Tommers Drive 57 Stk

På lager
Vare: AE3CHB Modell: J52228Kryssreferanse: 5C884

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
12 468 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelsett
Deep Socket Point Styles Inkludert12
Kjørestørrelse3 / 8 "
FinishFull polert
Fleksible stikkontaktstiler inkludert12
Antall stykker57
SAE eller metriskMetric
Stikkontakter inkludertStandard-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm, Deep-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, Universal-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm, Hex-4, 5, 6, 7, 8, 10 mm, skruetrekker Bit-# 2, 3, 4 Phillips og 1/4 "Slotted
Std. Socket Point Styles Inkludert12
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)46.74
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeContainerstørrelsecontainer typeMålingstypeAntall stykkerAntall poengSAE eller metriskStørrelsePris
PROTO J54104 Sokkelsett 1/2 tommers Drive Chrome 11 Pc | AA7DVB 15V181 J54104----11-SAE-3 380 NOK
PROTO J47100 kontaktsett 1/4 tommers stasjon 10 stk | AA8UJN 1AC60 J47100----10-SAE-1 458 NOK
PROTO J47102 kontaktsett 1/4 tommers stasjon 10 stk | AA8UJP 1AC61 J47102----10-SAE-1 410 NOK
PROTO J52118 stikkontakt sett 3/8 tommers stasjon 10 stk | AA8UJQ 1AC77 J52118----10-SAE-1 173 NOK
PROTO J52102 stikkontakt sett 3/8 tommers stasjon 7 stk | AA8UJR 1AC81 J52102----7-SAE-3 479 NOK
PROTO J52100 kontaktsett 3/8 tommers stasjon 7 stk | AA8UJT 1AC83 J52100----7-SAE-3 738 NOK
PROTO J52200 stikkontakt sett 3/8 tommers stasjon 7 stk | AA8UJU 1AC86 J52200----7-Metric-3 439 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J52228 Sokkelsett 3/8 Tommers Drive 57 Stk
12 468 NOK / enhet