Ringeksosvifter, galvaniserte rammer
DAYTON
Dayton ring eksosvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i varehus, kontorer og kommersielle områder. De har galvanisert stålkonstruksjon med 3/5 aluminiumsbladede propeller for korrosjonsmotstand, holdbarhet og tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F. Disse viftene har 60Hz motorer med innelukket luft-over motorkapsling for å holde støv og fuktighet ute og redusere drift temperaturer. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i bladdiametre på 6, 9 og 12 tommer.
Mer informasjon
Model No12U119
Harmoniseringskode8414519060
Sakavtrekksvifte
Spenning115
typenRingetype
Speed ​​ControlNei
PropellmaterialeAluminum
Fase1
Monteringshull OC13-7 / 8 tommer
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Motor TypeSkygget stang
Motor turtall1550
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Hz60
RammematerialeGalvanisert
Ramme FinishGalvanisert
Bearing TypeBall
MotorhusHelt lukket Air-Over