CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-393 Nøkkelløs bøssing Diameter 3.938 tommer 11 Bolt | AC7FLZ 38G717

CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-393 Nøkkelfri bøssediameter 3.938 tommer 11 bolter

På lager
Vare: AC7FLZ Modell: C405E-393Kryssref.: 38G717

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 916 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelfri foring
BoltstørrelseM12 x 80
FinishLett belagt olje
Hub Kontakt Pressure (PSI)21,053
Låseboltantall11
MaterialeStål
Utenfor Dia.5.709 "
Utenfor Dia. Toleranse+ 0.003
Total lengde4.488 "
Skaft Dia.3.937 "
Shaft Dia. Toleranse-0.002
Overførbar skyvekraft (kg)124,865
Overførbart dreiemoment (Ft.-Lbs.)20,486
typenC405 Series
Tåler temp.Opptil 400 grader F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.58
Skipets høyde (cm)12
Skipets lengde (cm)16.7
Skipets bredde (cm)16.7
HS kode8483608000
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseTotal lengdeSkaft Dia.Pris
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-100 Nøkkelløs bøssing Diameter 1.000 tommer 6 Bolt | AC7FLK 38G704 C405E-100M6 x 352.165 "+ 0.0021.811 "1"2 179 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-125 Nøkkelløs bøssing Diameter 1.250 tommer 7 Bolt | AC7FLL 38G705 C405E-125M6 x 452.362 "+ 0.0022.362 "1.25 "2 052 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-137 Nøkkelløs bøssing Diameter 1.375 tommer 7 Bolt | AC7FLM 38G706 C405E-137M6 x 452.362 "+ 0.0022.362 "1.375 "2 064 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-143 Nøkkelløs bøssing Diameter 1.438 tommer 7 Bolt | AC7FLN 38G707 C405E-143M6 x 452.362 "+ 0.0022.362 "1.438 "2 827 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-150 Nøkkelløs bøssing Diameter 1.500 tommer 7 Bolt | AC7FLP 38G708 C405E-150M6 x 452.953 "+ 0.0022.441 "1.5 "4 163 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-175 Nøkkelløs bøssing Diameter 1.750 tommer 7 Bolt | AC7FLQ 38G709 C405E-175M6 x 452.953 "+ 0.0022.441 "1.75 "3 984 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-193 Nøkkelløs bøssing Diameter 1.938 tommer 8 Bolt | AC7FLR 38G710 C405E-193M8 x 553.15 "+ 0.0022.913 "1.937 "5 219 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-393 Nøkkelfri bøssediameter 3.938 tommer 11 bolter
7 916 NOK / enhet