Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO U600 1/8 Koblingsvalset rørstoppfot kobber | AE4YQA 5P170

NIBCO U600 1/8 Kobling Rullet Tube Stop Wrot Copper

På lager
Vare: AE4YQA Modell: U600 1/8Kryssreferanse: 5P170

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
15NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobling, rullet rørstopp
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press912 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.1 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 600RS 5/8 Kobling Valset rør Stopp Wrot Kobber | AB3WCB 1VLG8 600RS 5/8631 psi @ 100 grader F3 / 4 "5 / 8 "37NOK
NIBCO 600RS 3 Koblingsvalset rørstoppfot kobber | AB3WCX 1VLK7 600RS 3317 psi @ 100 grader F3.125 "3"571NOK
NIBCO 600RS 4 Koblingsvalset rørstoppfot kobber | AB3WDB 1VLL2 600RS 4293 psi @ 100 grader F4.125 "4"830NOK
NIBCO U600RS 3/16 Kobling Valset rør Stopp Wrot Kobber | AE4YQB 5P171 U600RS 3/16912 psi @ 100 grader F5 / 16 "3 / 16 "16NOK
NIBCO U600RS 1/4 koblingsvalset rørstoppfot kobber | AE4YQC 5P172 U600RS 1/4912 psi @ 100 grader F3 / 8 "1 / 4 "12NOK
NIBCO U600RS 5/16 Kopling Rullet Tube Stop Wrot Copper | AE4YQD 5P173 U600RS 5/16779 psi @ 100 grader F7 / 16 "5 / 16 "16NOK
NIBCO U600RS 3/8 Kopling Rullet Tube Stop Wrot Copper | AE4YQE 5P174 U600RS 3/8779 psi @ 100 grader F1 / 2 "3 / 8 "15NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO U600 1/8 Kobling Rullet Tube Stop Wrot Copper
15NOK / enhet