SPEEDAIRE Roterende vingeluftmotorer, støpejern og aluminium


filtre
Fullfør: Grå , Driftstemp. Område: 0 grader til 250 grader F , Temp.: 250 Grader F , Type: Rotary Vane
StilModellMaks. RPMCFMHøydeMonteringIngen belastning RPMTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
22UX71
10,00020.52.22 "Hub10,0002.22 "4.25 "2.44 "2 407 NOK
B
22UX74
3000785.35 "Fot30005.35 "5.88 "3.74 "2 806 NOK
C
22UX75
3000783.94 "Face30003.94 "5.8 "3.94 "2 724 NOK
D
22UX44
3000306.6 "Flens NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "3 438 NOK
E
22UX45
3000753.74 "Face30003.74 "6.57 "4.32 "3 258 NOK
F
22UX46
3000726.6 "Flens NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "3 096 NOK
G
22UX47
30001305.83 "Fot30005.83 "7.4 "5"4 473 NOK
H
22UX73
3000785.35 "Fot30005.35 "5.88 "3.74 "2 846 NOK
I
22UX43
3000303.97 "Hub30003.97 "4.96 "3.97 "2 312 NOK
J
22UX48
30001306.5 "Flens NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "5 236 NOK
K
22UX49
30001306.5 "Flens NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "3 865 NOK
L
22UX72
3000305.35 "Fot30005.35 "4.96 "3.74 "2 469 NOK
M
22UX76
30001285.83 "Fot30005.83 "7.4 "5"3 609 NOK
N
22UX42
6000272.52 "Hub60002.52 "4.69 "3"1 957 NOK
O
22UX41
6000272.22 "Hub60002.22 "4.69 "2.44 "2 152 NOK

Roterende vingeluftmotorer, støpejern og aluminium

SPEEDAIRE luftmotorer brukes med elektriske motorer i laveffektoperasjoner for bedre effektivitet. De tilbyr videre drift i ønsket hastighet, og tilbyr en maksimal luftstrøm på 125 CFM. Disse luftmotorene har støpejern og aluminiumshus for holdbarhet i tøffe miljøer. De er navmontert og er utstyrt med en lyddemper for å redusere støynivået. Velg fra et bredt utvalg av luftmotorer, tilgjengelig i hastighetsklassifiseringer på 3000, 6000 og 10000 RPM på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?