Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 22UX42 Luftmotor 0.5 hk 27 Cfm navmontering | AB7FLZ

SPEEDAIRE 22UX42 Luftmotor 0.5 Hk 27 Cfm Hub Montering

På lager
Vare: AB7FLZ Modell: 22UX42
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
1 968 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftmotor
CFM27
FinishGrå
Høyde2.52 "
Housing MaterialStøpejern og aluminium
HP0.45
Keyway0.81 "
Utløpslengde0.81 "
Lengde4.69 "
MaterialeStøpejern og aluminium
Maks. Luftstrøm27 cfm
Maks. Lufttrykk80 PSI
Maks. RPM6000
MonteringHub
Ingen belastning RPM6000
Driftstemp. Område0 grader til 250 grader F
Total høyde2.52 "
Total lengde4.69 "
Samlet bredde3"
PortstørrelseNPT 1/8 "
Rotasjonvendbar
RPM @ maks. Moment1000
Skaft Dia.3 / 8 "
Aksel lengde1.14 "
temp250 Grader F
typenRotary Vane
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3635
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8412390040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMCFMHøydeMonteringIngen belastning RPMTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
SPEEDAIRE 22UX41 Luftmotor 0.40 hk 27 Cfm navmontering | AB7FLY 22UX416000272.22 "Hub60002.22 "4.69 "2.44 "2 171 NOK
SPEEDAIRE 22UX43 Luftmotor 0.75 hk 30 Cfm navmontering | AB7FMA 22UX433000303.97 "Hub30003.97 "4.96 "3.97 "2 459 NOK
SPEEDAIRE 22UX44 Luftmotor 0.75 hk 30 Cfm flensmontering | AB7FMB 22UX443000306.6 "Flens NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "3 621 NOK
SPEEDAIRE 22UX45 Luftmotor 1.8 hk 75 Cfm navmontering | AB7FMC 22UX453000753.74 "Face30003.74 "6.57 "4.32 "3 319 NOK
SPEEDAIRE 22UX46 Luftmotor 1.5 hk 72 Cfm flensmontering | AB7FMD 22UX463000726.6 "Flens NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "3 110 NOK
SPEEDAIRE 22UX47 Luftmotor 4.00 hk 130 Cfm fotmontering | AB7FME 22UX4730001305.83 "Fot30005.83 "7.4 "5"4 540 NOK
SPEEDAIRE 22UX48 Luftmotor 4.00 Hk 130 Cfm C Face Mount | AB7FMF 22UX4830001306.5 "Flens NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "5 236 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 22UX42 Luftmotor 0.5 Hk 27 Cfm Hub Montering
1 968 NOK / enhet