Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 22UX44 Luftmotor 0.75 hk 30 Cfm flensmontering | AB7FMB

SPEEDAIRE 22UX44 Luftmotor 0.75 Hk 30 Cfm Flensmontering

På lager
Vare: AB7FMB Modell: 22UX44
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
3 621 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftmotor
CFM30
FinishGrå
Høyde6.6 "
Housing MaterialStøpejern og aluminium
HP0.93
Keyway0.19 "
Lengde5.87 "
MaterialeStøpejern og aluminium
Maks. Luftstrøm30 cfm
Maks. Lufttrykk100 PSI
Maks. RPM3000
MonteringFlens NEMA 56C
Ingen belastning RPM3000
Driftstemp. Område0 grader til 250 grader F
Total høyde6.6 "
Total lengde5.8 "
Samlet bredde6.6 "
PortstørrelseNPT 1/4 "
Rotasjonvendbar
RPM @ maks. Moment300
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.06 "
temp250 Grader F
typenRotary Vane
Bredde6.6 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.32
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8412390040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMCFMHøydeMonteringIngen belastning RPMTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
SPEEDAIRE 22UX41 Luftmotor 0.40 hk 27 Cfm navmontering | AB7FLY 22UX416000272.22 "Hub60002.22 "4.69 "2.44 "2 171 NOK
SPEEDAIRE 22UX42 Luftmotor 0.5 hk 27 Cfm navmontering | AB7FLZ 22UX426000272.52 "Hub60002.52 "4.69 "3"1 968 NOK
SPEEDAIRE 22UX43 Luftmotor 0.75 hk 30 Cfm navmontering | AB7FMA 22UX433000303.97 "Hub30003.97 "4.96 "3.97 "2 459 NOK
SPEEDAIRE 22UX45 Luftmotor 1.8 hk 75 Cfm navmontering | AB7FMC 22UX453000753.74 "Face30003.74 "6.57 "4.32 "3 319 NOK
SPEEDAIRE 22UX46 Luftmotor 1.5 hk 72 Cfm flensmontering | AB7FMD 22UX463000726.6 "Flens NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "3 110 NOK
SPEEDAIRE 22UX47 Luftmotor 4.00 hk 130 Cfm fotmontering | AB7FME 22UX4730001305.83 "Fot30005.83 "7.4 "5"4 540 NOK
SPEEDAIRE 22UX48 Luftmotor 4.00 Hk 130 Cfm C Face Mount | AB7FMF 22UX4830001306.5 "Flens NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "5 236 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 22UX44 Luftmotor 0.75 Hk 30 Cfm Flensmontering
3 621 NOK / enhet