KERN AND SOHN CCA Series høyoppløselige tellevekter


filtre
Skjermtype: LCD , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Plattformhøyde: 500 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 2 sek. , Minste delvekt for styktelling (laboratorium): 20mg , Minste delvekt for styktelling (normal): 200mg , Enheter: Kg , Materiale til veieplate: Belagt metall , Diameter på veieoverflate: 120 mm
StilModellVeiende overflate breddePlattformdybdeKvantitetsskala VeieområdelesbarhetRektangulær veieoverflatestørrelseReferansevekts veieområdeVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdePris (eks. mva)
A
Ca 10K-5M
300 mm110mm6, 15 kg-300 mm x 2400.6Kg300 x 240 x 110 mm240 mm14 071 NOK
B
Ca 10K-4M
300 mm110mm6, 15 kg0.0001 kg, 0.002, 0.005 kg300 mm x 2406Kg300 x 240 x 110 mm240 mm-
RFQ
C
Ca 6K-4M
300 mm--0.0001Kg300 mm x 2406Kg-240 mm13 530 NOK
RFQ
D
Ca 6K-5M
300 mm110mm3, 6 kg-300 mm x 2400.6Kg300 x 240 x 110 mm240 mm14 071 NOK
E
Ca 30K-5M
400mm120 mm15, 30 kg-400 mm x 3000.6Kg400 x 300 x 120 mm300 mm15 424 NOK
F
Ca 30K-4M
400mm120 mm15, 30 kg0.0001 kg, 0.005, 0.01 kg400 mm x 3006Kg400 x 300 x 120 mm300 mm14 883 NOK
G
Ca 60K-4M
400mm120 mm30, 60 kg0.0001 kg, 0.01, 0.02 kg400 mm x 3006Kg400 x 300 x 120 mm300 mm14 883 NOK
H
Ca 60K-5M
400mm120 mm30, 60 kg-400 mm x 3000.6Kg400 x 300 x 120 mm300 mm15 560 NOK
I
Ca 100K-5M
500 mm140 mm60, 150 kg-500 mm x 4000.6Kg500 x 400 x 140 mm400 mm17 589 NOK
J
Ca 100K-4M
500 mm140 mm60, 150 kg0.0001 kg, 0.02, 0.05 kg500 mm x 4006Kg500 x 400 x 140 mm400 mm16 913 NOK
K
Ca 300K-5M
650 mm140 mm150, 300 kg-650 mm x 4000.6Kg650 x 500 x 140 mm400 mm18 978 NOK
L
Ca 300K-4M
650 mm140 mm150, 300 kg0.0001 kg, 0.05, 0.1 kg650 mm x 4006Kg650 x 500 x 140 mm400 mm-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?