KERN OG SOHN CCA 60K-5M tellevekt, 0.6 kg referansevekt, veieområde, 0.01 og 0.02 kg lesbarhet | CE8HNY

KERN AND SOHN CCA 60K-5M tellevekt, 0.6 kg referansevekts veieområde, 0.01 og 0.02 kg lesbarhet

På lager
Vare: CE8HNY Modell: CCA 60K-5M

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 560 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTellevekt
Batteriets ladetid12 timer.
Sifferstørrelse20mm
SkjermtypeLCD
Inngangsspenning100 til 240V
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Målingsrekkevidde0.6kg
Min. Omgivelsestemp.0 grader C
Plattformdybde120 mm
StrømforsyningPower Adapter
Kvantitetsskala Veieområde30, 60 kg
lesbarhet0.01g
Rektangulær veieoverflatestørrelse400 mm x 300
Referansevekts veieområde0.6Kg
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)20mg
Minste delvekt for styktelling (normal)200mg
EnheterKg
Veiekapasitet30 / 60 kg
Materiale til veieplateBelagt metall
Veieplattformens dimensjoner400 x 300 x 120 mm
Veier overflatedybde300 mm
Diameter på veiing av overflaten120 mm
Veiende overflate bredde400mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeiende overflate breddePlattformdybdeKvantitetsskala VeieområdelesbarhetRektangulær veieoverflatestørrelseReferansevekts veieområdeVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdePris
KERN OG SOHN CCA 100K-5M tellevekt, 0.6 kg referansevekt, veieområde, 0.02 og 0.05 kg lesbarhet | CE8HNU Ca 100K-5M500 mm140 mm60, 150 kg-500 mm x 4000.6Kg500 x 400 x 140 mm400 mm17 589 NOK
KERN OG SOHN CCA 10K-5M tellevekt, 0.6 kg referansevekt, veieområde, 0.002 og 0.005 kg lesbarhet | CE8HNV Ca 10K-5M300 mm110mm6, 15 kg-300 mm x 2400.6Kg300 x 240 x 110 mm240 mm14 071 NOK
KERN OG SOHN CCA 300K-5M tellevekt, 0.6 kg referansevekt, veieområde, 0.05 og 0.1 kg lesbarhet | CE8HNW Ca 300K-5M650 mm140 mm150, 300 kg-650 mm x 4000.6Kg650 x 500 x 140 mm400 mm18 978 NOK
KERN OG SOHN CCA 30K-5M tellevekt, 0.6 kg referansevekt, veieområde, 0.005 og 0.01 kg lesbarhet | CE8HNX Ca 30K-5M400mm120 mm15, 30 kg-400 mm x 3000.6Kg400 x 300 x 120 mm300 mm15 424 NOK
KERN OG SOHN CCA 6K-5M tellevekt, 0.6 kg referansevekt, veieområde, 0.001 og 0.002 kg lesbarhet | CE8HNZ Ca 6K-5M300 mm110mm3, 6 kg-300 mm x 2400.6Kg300 x 240 x 110 mm240 mm14 071 NOK
KERN OG SOHN CCA 100K-4M tellevekt, 6 kg referansevekt, veieområde, 0.02 og 0.05 kg lesbarhet | CJ7ACT Ca 100K-4M500 mm140 mm60, 150 kg0.0001 kg, 0.02, 0.05 kg500 mm x 4006Kg500 x 400 x 140 mm400 mm16 913 NOK
KERN OG SOHN CCA 10K-4M tellevekt, 6 kg referansevekt, veieområde, 0.002 og 0.005 kg lesbarhet | CJ7ACU Ca 10K-4M300 mm110mm6, 15 kg0.0001 kg, 0.002, 0.005 kg300 mm x 2406Kg300 x 240 x 110 mm240 mm-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CCA 60K-5M tellevekt, 0.6 kg referansevekts veieområde, 0.01 og 0.02 kg lesbarhet
15 560 NOK / enhet