APPROVED VENDOR Skumplate, antistatisk polyuretan


filtre
Støttetype: Plain , Farge: Rosa , Tetthet: 1.4 kg cu. ft. , Bli ferdig: Glatt , Fasthet @ 25 % avbøyning: 35 PSI , Lengdetoleranse: +/- 0.250 " , Materiale: Antistatisk polyuretan , Strekkgrense: 200% , Temp. Område: -20 til 150 F , Strekkstyrke: 13 PSI , Tykkelsestoleranse: +/- 0.250 " , Type: Åpne celle , Breddetoleranse: +/- 0.250 "
StilModellLengdeTykkelseBreddePris (eks. mva)
A
5GCT4
24 "1 / 4 "24 "41NOK
A
5GCT5
24 "3 / 8 "24 "50NOK
A
5GCW7
24 "3 / 4 "24 "89NOK
A
5GCW5
24 "1"24 "-
RFQ
A
5GCU0
24 "1 / 2 "24 "63NOK
A
5GCW4
24 "1.5 "24 "289NOK
A
5GCW6
24 "1 / 8 "24 "48NOK
A
5GDD1
36 "1"36 "222NOK
A
5GDD0
36 "1.5 "36 "570NOK
A
5GDC2
36 "1 / 4 "36 "74NOK
A
5GDD2
36 "3 / 4 "36 "297NOK
A
5GDC3
36 "1 / 8 "36 "45NOK
A
5GDC4
36 "3 / 8 "36 "199NOK
A
5GDC1
36 "1 / 2 "36 "160NOK
A
5GDL7
82 "1"54 "1 214 NOK
A
5GDL5
82 "1 / 8 "54 "172NOK
A
5GDL8
82 "1 / 2 "54 "654NOK
A
5GDL9
82 "3 / 8 "54 "509NOK
A
5GDL6
82 "3 / 4 "54 "1 014 NOK
A
5GDL3
82 "1.5 "54 "1 775 NOK
A
5GDL4
82 "1 / 4 "54 "338NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?