GODKJENT LEVERANDØR 5GDD0 Skumark, 1-1/2 tykk x 36 Lengde x 36 Bredde, Antistatisk polypropylen | AE3VDQ

APPROVED VENDOR 5GDD0 skumark, 1-1/2" tykk x 36" lengde x 36" bredde, antistatisk polypropylen

På lager
Vare: AE3VDQ Modell: 5GDD0

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

592NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkumark
StøttetypePlain
FARGERosa
Tetthet1.4 kg cu. ft.
FinishGlatt
Fasthet @ 25% nedbøyning35 PSI
Lengde36 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
MaterialeAntistatisk polyuretan
Strekkgrense200%
Temp. Område-20 til 150 F
Strekkfasthet13 PSI
Tykkelse1.5 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.250 "
typenÅpne celle
Bredde36 "
Bredde Toleranse+/- 0.250 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1655
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode3921190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 5GCT4 Skumark Antistatisk Polypropylen 1/4 x 24 x 24 | AE3UYY 5GCT424 "1 / 4 "24 "11NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCT5 Skumark Antistatisk polypropylen 3/8 x 24 x 24 | AE3UYZ 5GCT524 "3 / 8 "24 "15NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCU0 Skumark Antistatisk polypropylen 1/2 x 24 x 24 | AE3UZE 5GCU024 "1 / 2 "24 "19NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCW4 Skumark Antistatisk polypropylen 1 1/2 x 24 x 24 | AE3VAB 5GCW424 "1.5 "24 "341NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCW5 Skumark Antistatisk polypropylen 1 x 24 x 24 | AE3VAC 5GCW524 "1"24 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5GCW6 Skumark Antistatisk polypropylen 1/8 x 24 x 24 | AE3VAD 5GCW624 "1 / 8 "24 "43NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCW7 Skumark Antistatisk polypropylen 3/4 x 24 x 24 | AE3VAE 5GCW724 "3 / 4 "24 "29NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDD0 skumark, 1-1/2" tykk x 36" lengde x 36" bredde, antistatisk polypropylen
592NOK / enhet