DAYTON Elektriske kjettingtaljer, rød, lastbrems


filtre
clutch: Begrensning av overbelastning , Farge: Rød , Konfigurasjon: Krokmontert - Ingen vogn , Kontroll: Trykknapp anheng , Kontrollledning: 6 ft. , Bli ferdig: Pulverlakk , Hz: 60 , Smøring: Grease , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , Termisk beskyttelse: Ja , Spenning: 115
StilModellLøftehastighetForsterker @ Lav voltBremsLastekapasitetMin. Mellom krokerMotor HPReevingKapasitetPris (eks. mva)
A
2GXH6
8 FPM16Laste4000 lb.26-49 / 64 "124000 lb.46 253 NOK
B
4GU71
8 FPM3.0Elektrisk skivemotor500 lb.16 "0.161500 lb.23 411 NOK
C
4ZY98
8 FPM3.0Elektrisk skivemotor800 lb.16.75 "0.21800 lb.13 865 NOK
D
2XY33
8 FPM10.0Elektrisk skivemotor2000 lb.22.437 "0.6612000 lb.40 483 NOK
E
2XY32
16 FPM10.0Elektrisk skivemotor1000 lb.19 "0.6611000 lb.31 223 NOK
E
2GXG9
16 FPM10Laste1000 lb.18-5 / 16 "0.6611000 lb.35 889 NOK
F
2GXH3
16 FPM16Laste2000 lb.22-3 / 64 "112000 lb.47 601 NOK
G
4GU70
16 FPM3.0Elektrisk skivemotor300 lb.14.5 "0.161300 lb.31 936 NOK

Elektriske kjettingtaljer, rød, lastbrems

Dayton elektriske kjettingtaljer inkluderer kjedetromler og bruker strøm for å lette prosessen med å løfte laster opp til 10 fot. Disse taljene bruker en taljemotor for å løfte lastene til ønsket høyde og angi frekvens, basert på enhetens vektløfteevne. Integrert bremsesystem sikrer sikker rotasjon av kjedet for å løfte / senke eller flytte last fra et sted til et annet. Velg mellom et stort utvalg av disse kjettingtaljene, tilgjengelig i lastekapasiteter på opptil 4000 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?