DAYTON 2XY32 Elektrisk kjettingtalje 1000 Lb. 10 føtter | AC4ABL

DAYTON 2XY32 Elektrisk kjettingtalje 1000 Lb. 10 fot

På lager
Vare: AC4ABL Modell: 2XY32

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 223 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt10.0
BremsElektrisk skivemotor
Kapasitet1000 lb.
KlassifiseringH2
ClutchBegrensning av overbelastning
FARGERød
KonfigurasjonKrokmontert - Ingen vogn
KontrollTrykknapp anheng
Kontrollledning6 ft.
FinishPulverlakk
Husdybde7.375 "
Husets lengde22 5 / 16 "
Husets bredde8.625 "
Hz60
Heis10 ft.
Løftehastighet16 FPM
Lastekapasitet1000 lb.
SmøringGrease
Min. Mellom kroker19 "
Motor HP0.66
Antall hastigheter1
Fase1
Reeving1
Termisk beskyttelseJa
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5
Skipets høyde (cm)35.31
Skipets lengde (cm)43.94
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode8425110000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLøftehastighetForsterker @ Lav voltBremsLastekapasitetMin. Mellom krokerMotor HPReevingKapasitetPris
DAYTON 2GXG9 Elektrisk kjettingtalje 1000 Lb. 10 føtter | AB9ZKA 2GXG916 FPM10Laste1000 lb.18-5 / 16 "0.6611000 lb.35 889 NOK
DAYTON 2GXH3 elektrisk kjettingtalje 2000 Lb. 10 føtter | AB9ZKD 2GXH316 FPM16Laste2000 lb.22-3 / 64 "112000 lb.47 601 NOK
DAYTON 2GXH6 elektrisk kjettingtalje 4000 Lb. 10 føtter | AB9ZKG 2GXH68 FPM16Laste4000 lb.26-49 / 64 "124000 lb.46 253 NOK
DAYTON 2XY33 Elektrisk kjettingtalje 2000 Lb. 10 føtter | AC4ABM 2XY338 FPM10.0Elektrisk skivemotor2000 lb.22.437 "0.6612000 lb.40 483 NOK
DAYTON 4GU70 elektrisk kjettingtalje 300 Lb. 10 føtter | AD7WDE 4GU7016 FPM3.0Elektrisk skivemotor300 lb.14.5 "0.161300 lb.31 936 NOK
DAYTON 4GU71 Elektrisk kjettingtalje 500 Lb. 10 føtter | AD7WDF 4GU718 FPM3.0Elektrisk skivemotor500 lb.16 "0.161500 lb.23 411 NOK
DAYTON 4ZY98 Elektrisk kjettingtalje 800 Lb. 10 føtter | AE2YHZ 4ZY988 FPM3.0Elektrisk skivemotor800 lb.16.75 "0.21800 lb.13 865 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2XY32 Elektrisk kjettingtalje 1000 Lb. 10 fot
31 223 NOK / enhet