GODKJENT LEVERANDØR 5GDC1 Skumark Antistatisk polypropylen 1/2 x 36 x 36 | AE3VDF

APPROVED VENDOR 5GDC1 skumark antistatisk polypropylen 1/2 x 36 x 36

På lager
Vare: AE3VDF Modell: 5GDC1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

160NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkumark
StøttetypePlain
FARGERosa
Tetthet1.4 kg cu. ft.
FinishGlatt
Fasthet @ 25% nedbøyning35 PSI
Lengde36 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
MaterialeAntistatisk polyuretan
Strekkgrense200%
Temp. Område-20 til 150 F
Strekkfasthet13 PSI
Tykkelse1 / 2 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.250 "
typenÅpne celle
Bredde36 "
Bredde Toleranse+/- 0.250 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.58
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode3921190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 5GCT4 Skumark Antistatisk Polypropylen 1/4 x 24 x 24 | AE3UYY 5GCT424 "1 / 4 "24 "41NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCT5 Skumark Antistatisk polypropylen 3/8 x 24 x 24 | AE3UYZ 5GCT524 "3 / 8 "24 "50NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCU0 Skumark Antistatisk polypropylen 1/2 x 24 x 24 | AE3UZE 5GCU024 "1 / 2 "24 "63NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCW4 Skumark Antistatisk polypropylen 1 1/2 x 24 x 24 | AE3VAB 5GCW424 "1.5 "24 "289NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCW5 Skumark Antistatisk polypropylen 1 x 24 x 24 | AE3VAC 5GCW524 "1"24 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5GCW6 Skumark Antistatisk polypropylen 1/8 x 24 x 24 | AE3VAD 5GCW624 "1 / 8 "24 "48NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCW7 Skumark Antistatisk polypropylen 3/4 x 24 x 24 | AE3VAE 5GCW724 "3 / 4 "24 "89NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDC1 skumark antistatisk polypropylen 1/2 x 36 x 36
160NOK / enhet