STENS PTO -brytere


filtre
StilModellSaktypenPris (eks. mva)
A
430401
PTO-bryterStillinger: 2; Terminaler: 5504NOK
B
430508
PTO-bryterStillinger: 2; Terminaler: 5419NOK
C
430330
PTO-bryter,Stillinger: 2; Terminaler: 8384NOK

PTO -brytere

Stens PTO-brytere (kraftuttak) erstatter utslitte eller defekte PTO-brytere i hage- og plenutstyr. De overfører den mekaniske kraften til motorene til det tilknyttede utstyret som ikke har egne motorer eller motorer som roterende klippeblader i gressklippere. Disse bryterne har enten push-pull-mekanismen med et snap-feste eller en 1/2 tommers monteringsstamme for å kontrollere bryterne. Velg fra et bredt utvalg av disse bryterne, tilgjengelig i 2-posisjon 5-terminal og 2-posisjon 8-terminal variant.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?