CENTURY Enhastighets 48Y rammeoppvarmingsmotorer


filtre
kulelager: Ball , Plikt: Kontinuerlig luft-over , Effektivitetsgruppe: Høy , Innhegning: Helt lukket Air-Over , Ramme: 48Y , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: Permanent delt kondensator , Motorkapslingsdesign: Helt lukket Air-Over , Motor Sub Application: Enhetsvarmer , Motor termisk beskyttelse: Auto , Motortype: PSC , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , Rotasjon: CW / CCW , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Termisk beskyttelse: Auto
StilModellMaks. Omgivelsestemp.Omgivelsestemp. OmrådeKroppsdia.MonteringRPM på typeskiltTotal lengdeRing til ringsenterRPM-rekkeviddePris (eks. mva)
A
UH1026V1
40 grader C40 grader C5.625 "Vugge / Stud107510.375 "4-15 / 16 "1001-11003 254 NOK
B
UH1036
40 grader C40 grader C5.875 "Vugge / Stud10758.125 "5.187 "1001-11003 960 NOK
A
UH1036V1
40 grader C40 grader C5.625 "Vugge / Stud107510.625 "5.187 "1001-11003 771 NOK
C
UHH1026
40 grader C40 grader C5.625 "Vugge / Stud107510.375 "4-15 / 16 "1001-11003 423 NOK
D
733A
60 grader C60 grader C5.875 "Vugge / Stud114012.875 "7.875 "1101-12005 845 NOK
E
731A
60 grader C60 grader C5.875 "Vugge / Stud114012.375 "6.875 "1101-12005 185 NOK
F
UH1016NB
60 grader C60 grader C5.625 "Stud10758.5 "-1001-11003 091 NOK
G
UH1016NBV1
60 grader C60 grader C5.625 "Stud10758.5 "-1001-11002 761 NOK
A
UH1016V1
60 grader C60 grader C5.625 "Vugge / Stud107510.25 "4-13 / 16 "1001-11003 302 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?