CENTURY 733A Unit Varmemotor 1/2 1140 115/208-230 48y | AD7YBP 4HCH7

CENTURY 733A Unit Varmemotor 1/2 1140 115/208-230 48y

På lager
Vare: AD7YBP Modell: 733AKryssreferanse: 4HCH7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 815 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnhetsvarmer Motor
Omgivelsestemp. Område60 grader C
LagreneBall
Kroppsdia.5.875 "
DutyKontinuerlig luft-over
KabinettHelt lukket Air-Over
Frame48Y
Forsterker med full belastning5.6 / 2.5-2.8
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel8.375 "
Maks. Omgivelsestemp.60 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
MotormonteringstypeVuggebase
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonEnhetsvarmer
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringVugge / Stud
RPM på typeskilt1140
Antall hastigheter1
Total lengde12.875 "
Fase1
Ring Dia.2-1 / 4 "
Ring til ringsenter7.875 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1101-1200
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde4.5 "
Stud mønster3-5/8 x 3-5/8"
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.855
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.Omgivelsestemp. OmrådeKroppsdia.MonteringRPM på typeskiltTotal lengdeRing til ringsenterRPM-rekkeviddePris
CENTURY UH1036 Enhet Varmemotor 1/3 1075 115/208-230 48y | AD7YBQ 4HCH8 UH103640 grader C40 grader C5.875 "Vugge / Stud10758.125 "5.187 "1001-11003 963 NOK
CENTURY 731A Unit Varmemotor 1/4 1140 115/208-230 48y | AD7YBU 4HCJ2 731A60 grader C60 grader C5.875 "Vugge / Stud114012.375 "6.875 "1101-12005 069 NOK
CENTURY UH1016NB Enhet Varmemotor 1/6 Hk 1075 115 V 48y | AD8RRE 4LY86 UH1016NB60 grader C60 grader C5.625 "Stud10758.5 "-1001-11003 091 NOK
CENTURY UH1016NBV1 Enhet Varmemotor 1/6 Hk 1075 115 V 48y | AD8RRM 4LY94 UH1016NBV160 grader C60 grader C5.625 "Stud10758.5 "-1001-11002 798 NOK
CENTURY UH1016V1 Enhet Varmemotor 1/6 Hk 1075 115 V 48y | AD9QKA 4UE26 UH1016V160 grader C60 grader C5.625 "Vugge / Stud107510.25 "4-13 / 16 "1001-11002 972 NOK
CENTURY UH1026V1 Enhet Varmemotor 1/4 Hk 1075 115 V 48y | AD9QKB 4UE27 UH1026V140 grader C40 grader C5.625 "Vugge / Stud107510.375 "4-15 / 16 "1001-11003 299 NOK
CENTURY UH1036V1 Enhet Varmemotor 1/3 Hk 1075 115 V 48y | AD9QKC 4UE28 UH1036V140 grader C40 grader C5.625 "Vugge / Stud107510.625 "5.187 "1001-11003 835 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY 733A Unit Varmemotor 1/2 1140 115/208-230 48y
5 815 NOK / enhet