Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CURRENT LED10ET5G3/840HE Lineær LED-pære, T5, Miniatyr Bi-Pin, 3 fot nominell lengde, 4000K, 18 W LFL | CR2UAK 55GU29

CURRENT LED10ET5G3/840HE Lineær LED-pære, T5, Miniatyr Bi-Pin, 3 fot nominell lengde, 4000K, 18 W LFL

På lager
Vare: CR2UAK Modell: LED10ET5G3/840HEKryssreferanse: 55GU29

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

293NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPære

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CURRENT LED10ET5G3/840HE Lineær LED-pære, T5, Miniatyr Bi-Pin, 3 fot nominell lengde, 4000K, 18 W LFL
293NOK / enhet