Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILTON TOOLS 86810 Stangklemme Skralle F-klemme 8 Tommer 1200 Lb | AD4CCF 41D466 / LC8

WILTON TOOLS 86810 stangklemme skralle F-klemme 8 tommer 1200 Lb

På lager
Vare: AD4CCF Modell: 86810Kryssref.: 41D466 / LC8
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
1 040 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpakstangklemme
StangmaterialeStål
Barstørrelse1 x 1/2 tommer
Stangtykkelse (inn.)1x1/2
Stangbredde (in.)1/2
Klem ansikt (inn.)1 x 1-1 / 2
Klemflate D (inn.)1-1/2
Klemflate W (inn.)1
Handle Lengde20 "
HåndteringsmaterialeDrop smidd stål
Lastekapasitet1200 lbs.
Maks. Kjeveåpning20 "
Nominelt klemmetrykk1200 lb.
Nominell skinnestørrelse (in.)1x1/2
Åpning8 inn.
PutetypeFlate
Svingbar pute1 x 1-1 / 2 tommer
Dreie typeBall og sokkel
Halsdybde4"
typenSkralle F-klemme
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.31
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8205700090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHandle LengdeLastekapasitetMaks. KjeveåpningHalsdybdetypenBreddePris
WILTON TOOLS 86800 Stangklemme Skralle F-klemme 4 Tommer 1100 Lb | AD4CCE 41D465 / LC4 8680012 "1100 lb.12 "2-3 / 8 "Skralle F-klemme7 / 8 "765NOK
WILTON TOOLS 86820 Stangklemme Dyp L-klemme 12 Tommer 1770 Lb | AD4CCG 41D467 / LC12 8682012 "1770 lb.12 "5-1 / 2 "Deep Reach L-Clamp1.25 "1 274 NOK
WILTON TOOLS 86830 Stangklemme Dyp L-klemme 20 Tommer 1770 Lb | AD4CCH 41D468 / LC20 8683024 "1770 lb.24 "4-3 / 4 "Deep Reach L-Clamp1.5 "1 424 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILTON TOOLS 86810 stangklemme skralle F-klemme 8 tommer 1200 Lb
1 040 NOK / enhet