Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILTON TOOLS 86820 Stangklemme Dyp L-klemme 12 Tommer 1770 Lb | AD4CCG 41D467 / LC12

WILTON TOOLS 86820 Stangklemme Dyp L-klemme 12 Tommer 1770 Lb

På lager
Vare: AD4CCG Modell: 86820Kryssref.: 41D467 / LC12
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
1 273 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpakstangklemme
StangmaterialeStål
Barstørrelse1-3 / 16 x 9/16 tommer
Stangtykkelse (inn.)1-3/16 x 9/16
Stangbredde (in.)9/16
Klem ansikt (inn.)1-1/4
Klemflate D (inn.)1-1/4
Klemflate W (inn.)1-1/4
Handle Lengde12 "
HåndteringsmaterialeDrop smidd stål
Lastekapasitet1770 lb.
Maks. Kjeveåpning12 "
Nominelt klemmetrykk1770 lb.
Nominell skinnestørrelse (in.)1-3/16 x 9/16
Åpning12 inn.
PutetypeFlate
Spindel Dia.3/4 tommer
Svingbar pute1-1 / 4 tommer
Dreie typeBall og sokkel
Halsdybde5-1 / 2 "
typenDeep Reach L-Clamp
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.493
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)42.16
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode8205700090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHandle LengdeLastekapasitetMaks. KjeveåpningHalsdybdetypenBreddePris
WILTON TOOLS 86800 Stangklemme Skralle F-klemme 4 Tommer 1100 Lb | AD4CCE 41D465 / LC4 8680012 "1100 lb.12 "2-3 / 8 "Skralle F-klemme7 / 8 "786NOK
WILTON TOOLS 86810 Stangklemme Skralle F-klemme 8 Tommer 1200 Lb | AD4CCF 41D466 / LC8 8681020 "1200 lbs.20 "4"Skralle F-klemme1"1 061 NOK
WILTON TOOLS 86830 Stangklemme Dyp L-klemme 20 Tommer 1770 Lb | AD4CCH 41D468 / LC20 8683024 "1770 lb.24 "4-3 / 4 "Deep Reach L-Clamp1.5 "1 424 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILTON TOOLS 86820 Stangklemme Dyp L-klemme 12 Tommer 1770 Lb
1 273 NOK / enhet