CENTURY UH1036V1 Enhet Varmemotor 1/3 Hk 1075 115 V 48y | AD9QKC 4UE28

CENTURY UH1036V1 Enhet Varmemotor 1/3 Hk 1075 115 V 48y

På lager
Vare: AD9QKC Modell: UH1036V1Kryssreferanse: 4UE28

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 835 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnhetsvarmer Motor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
Kroppsdia.5.625 "
DutyKontinuerlig luft-over
EffektivitetsgruppeHøy
KabinettHelt lukket Air-Over
Frame48Y
Forsterker med full belastning5.3
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseA
Lengde Mindre aksel5.625 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
MotormonteringstypeVuggebase
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonEnhetsvarmer
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringVugge / Stud
RPM på typeskilt1075
Antall hastigheter1
Total lengde10.625 "
Fase1
Ring Dia.2-1 / 2 "
Ring til ringsenter5.187 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde5"
Stud mønster3-5/8 x 3-5/8", 4-1/2 x 2-9/16"
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.0875
Skipets høyde (cm)26.04
Skipets lengde (cm)32.39
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.Omgivelsestemp. OmrådeKroppsdia.MonteringRPM på typeskiltTotal lengdeRing til ringsenterRPM-rekkeviddePris
CENTURY 733A Unit Varmemotor 1/2 1140 115/208-230 48y | AD7YBP 4HCH7 733A60 grader C60 grader C5.875 "Vugge / Stud114012.875 "7.875 "1101-12005 815 NOK
CENTURY UH1036 Enhet Varmemotor 1/3 1075 115/208-230 48y | AD7YBQ 4HCH8 UH103640 grader C40 grader C5.875 "Vugge / Stud10758.125 "5.187 "1001-11003 963 NOK
CENTURY 731A Unit Varmemotor 1/4 1140 115/208-230 48y | AD7YBU 4HCJ2 731A60 grader C60 grader C5.875 "Vugge / Stud114012.375 "6.875 "1101-12005 069 NOK
CENTURY UH1016NB Enhet Varmemotor 1/6 Hk 1075 115 V 48y | AD8RRE 4LY86 UH1016NB60 grader C60 grader C5.625 "Stud10758.5 "-1001-11003 091 NOK
CENTURY UH1016NBV1 Enhet Varmemotor 1/6 Hk 1075 115 V 48y | AD8RRM 4LY94 UH1016NBV160 grader C60 grader C5.625 "Stud10758.5 "-1001-11002 798 NOK
CENTURY UH1016V1 Enhet Varmemotor 1/6 Hk 1075 115 V 48y | AD9QKA 4UE26 UH1016V160 grader C60 grader C5.625 "Vugge / Stud107510.25 "4-13 / 16 "1001-11002 972 NOK
CENTURY UH1026V1 Enhet Varmemotor 1/4 Hk 1075 115 V 48y | AD9QKB 4UE27 UH1026V140 grader C40 grader C5.625 "Vugge / Stud107510.375 "4-15 / 16 "1001-11003 299 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY UH1036V1 Enhet Varmemotor 1/3 Hk 1075 115 V 48y
3 835 NOK / enhet