Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 22UX74 Luftmotor 1.7 Hk 78 Cfm | AB7FNJ

SPEEDAIRE 22UX74 Luftmotor 1.7 Hk 78 Cfm

På lager
Vare: AB7FNJ Modell: 22UX74
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
2 827 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftmotor
CFM78
FinishGrå
Høyde5.35 "
Housing MaterialStøpejern og aluminium
HP1.7
Keyway# 3 "
Lengde5.87 "
MaterialeStøpejern og aluminium
Maks. Luftstrøm78 cfm
Maks. Lufttrykk100 PSI
Maks. RPM3000
MonteringFot
Ingen belastning RPM3000
Driftstemp. Område0 grader til 250 grader F
Total høyde5.35 "
Total lengde5.88 "
Samlet bredde3.74 "
PortstørrelseNPT 1/4 "
Rotasjonvendbar
RPM @ maks. Moment300
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1.11 "
temp250 Grader F
typenRotary Vane
Bredde3.74 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.005
Skipets høyde (cm)18.01
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)16
HS kode8412390040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMCFMHøydeMonteringIngen belastning RPMTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
SPEEDAIRE 22UX41 Luftmotor 0.40 hk 27 Cfm navmontering | AB7FLY 22UX416000272.22 "Hub60002.22 "4.69 "2.44 "2 171 NOK
SPEEDAIRE 22UX42 Luftmotor 0.5 hk 27 Cfm navmontering | AB7FLZ 22UX426000272.52 "Hub60002.52 "4.69 "3"1 968 NOK
SPEEDAIRE 22UX43 Luftmotor 0.75 hk 30 Cfm navmontering | AB7FMA 22UX433000303.97 "Hub30003.97 "4.96 "3.97 "2 459 NOK
SPEEDAIRE 22UX44 Luftmotor 0.75 hk 30 Cfm flensmontering | AB7FMB 22UX443000306.6 "Flens NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "3 621 NOK
SPEEDAIRE 22UX45 Luftmotor 1.8 hk 75 Cfm navmontering | AB7FMC 22UX453000753.74 "Face30003.74 "6.57 "4.32 "3 319 NOK
SPEEDAIRE 22UX46 Luftmotor 1.5 hk 72 Cfm flensmontering | AB7FMD 22UX463000726.6 "Flens NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "3 110 NOK
SPEEDAIRE 22UX47 Luftmotor 4.00 hk 130 Cfm fotmontering | AB7FME 22UX4730001305.83 "Fot30005.83 "7.4 "5"4 540 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 22UX74 Luftmotor 1.7 Hk 78 Cfm
2 827 NOK / enhet